BALDOR MOTOR ECP4308T-4 Severe Duty Motor, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 40 hp, 3 Phase, TEFC, 364T Frame | AJ6REG

BALDOR MOTOR ECP4308T-4 nagy igénybevételű motor, 460 V, 1200 RPM, 60 Hz, 40 LE, 3 fázis, TEFC, 364T váz

Tétel: AJ6REG Modell: ECP4308T-4

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású motor
erősítők49.4
OsztályKÉSZLET
DesignB
AdóCONT
HázTEFC
Keret364T
HP40
Hz60
SzigetelésF
Szigetelési osztályF
KVAR12.0
Vezet3 4 #
FelszerelésF1
Pólusok száma06
teljesítmény40 HP
Fázis3
FelülvizsgálatB
RPM1190
Szolgáltatási tényező1.15
típusA36062M
Feszültség460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 400.05
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hajtómű végcsapágy: 65BC03J30X
    • Típusszám: 000613007EW

Termékváltozatok

TermékekModellIP besoroláserősítőkLebontási nyomatékMax. Sebességmotor típusaSzerelési típusNem terhelő áramPólusok számaÁr
BALDOR MOTOR ECP2276T Nagy teljesítményű motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, 3 fázis, TEFC, 254T váz | AJ6QZK ECP2276T-21.4/10.799.2 LB-FT---5.84 erősítők06€9,574.08
BALDOR MOTOR ECP2276T-4 Nagy teljesítményű motor, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, 3 fázis, TEFC, 254T váz | AJ6QZL ECP2276T-4-10.799.5 LB-FT---5.52 erősítők06€9,574.08
BALDOR MOTOR ECP2276T-5 Súlyos teljesítményű motor, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, 3 fázis, TEFC, 254T váz | AJ6QZM ECP2276T-5-8.7102 LB-FT---4.6 erősítők06€9,574.08
BALDOR MOTOR ECP2280T-4 Nagy teljesítményű motor, 460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 LE, 3 fázis, TEFC, 254T váz | AJ6QZN ECP2280T-4-8.486.6 LB-FT---5.18 erősítők08€14,689.32
BALDOR MOTOR ECP2294T Nagy teljesítményű motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 LE, 3 fázis, TEFC, 254T váz | AJ6QZP ECP2294T54, 44----Lábba szerelt--€9,789.34
BALDOR MOTOR ECP2332T Nagy teljesítményű motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 LE, 3 fázis, TEFC, 256T váz | AJ6QZQ ECP2332T-28.4/14.2144 LB-FT---7.15 erősítők06€12,438.61
BALDOR MOTOR ECP2332T-4 Nagy teljesítményű motor, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 LE, 3 fázis, TEFC, 256T váz | AJ6QZR ECP2332T-4-14.2144 LB-FT---7.15 erősítők06€12,438.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR ECP4308T-4 nagy igénybevételű motor, 460 V, 1200 RPM, 60 Hz, 40 LE, 3 fázis, TEFC, 364T váz