BALDOR MOTOR ECP3663T-5 Nagy teljesítményű motor, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 LE, 3 fázis, 184T váz | AJ6RBH

BALDOR MOTOR ECP3663T-5 nagy igénybevételű motor, 575 V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 LE, 3 fázis, 184T váz

Raktáron
Tétel: AJ6RBH Modell: ECP3663T-5

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,089.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású motor
Környezeti (C)40 ° C
erősítők4.6 A
Alap típusaMerev
VámértékCONT
Keret184T
Keret anyagVas
Frekvencia60.00 Hz
Teljes terhelésű erősítők4.6 A
ZsírtípusPOLYREX EM (-20F + 300F)
Szigetelési osztályF
Max. Sebesség5,400 rpm
motor típusa0634M
Pólusok száma2
teljesítmény5.000 hp
Teljes hossz15.93 "
Fázis3
Power Factor90
Szolgáltatási tényező1.15
Sebesség3,500 rpm
Sebesség típusaEgyetlen sebesség
Indítás típusaKözvetlen on-line
Szinkron sebesség3,600 rpm
Feszültség575 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 49.95
Hajó magassága (cm)38.42
Hajó hossza (cm)54.93
Hajószélesség (cm)40.96
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Állandó forgatónyomaték-tartomány: 6
    • Csepegtető fedél: Nincs csepegtető fedél
    • Hatékonyság 100% -os terhelés mellett: 89.50%
    • Elektromosan elágazó csapágy: Elektromosan nem elkülönített
    • Inverter kód: Inverter kész
    • KVA kód: L
    • Emelőcsapok: Normál emelőcsavarok
    • Zárt csapágyjelző: Nincs rögzített csapágy
    • Motorvezeték kijárata: KO doboz
    • Motorvezeték mennyiség / vezetékméret: 3 @ 16 AWG
    • Termékcsalád: Vegyi feldolgozás (nem DC)
    • Csiga végcsapágy típusa: gömb
    • Csiga arcszáma: Normál
    • Szíjtárcsa-jelző: Standard
    • Tengely átmérője: 1.125 in
    • A tengely meghosszabbításának helye: tárcsa vége
    • Tengely földjelzője: Nincs tengely földelés
    • A tengely forgása: megfordítható
    • Tengelyheveder jelző: Tengelyheveder

Termékváltozatok

TermékekModellIP besoroláserősítőkLebontási nyomatékMax. Sebességmotor típusaSzerelési típusNem terhelő áramPólusok számaÁr
BALDOR MOTOR ECP2276T Nagy teljesítményű motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, 3 fázis, TEFC, 254T váz | AJ6QZK ECP2276T-21.4/10.799.2 LB-FT---5.84 erősítők06€5,370.09
BALDOR MOTOR ECP2276T-4 Nagy teljesítményű motor, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, 3 fázis, TEFC, 254T váz | AJ6QZL ECP2276T-4-10.799.5 LB-FT---5.52 erősítők06€5,370.09
BALDOR MOTOR ECP2276T-5 Súlyos teljesítményű motor, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, 3 fázis, TEFC, 254T váz | AJ6QZM ECP2276T-5-8.7102 LB-FT---4.6 erősítők06€5,370.09
BALDOR MOTOR ECP2280T-4 Nagy teljesítményű motor, 460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 LE, 3 fázis, TEFC, 254T váz | AJ6QZN ECP2280T-4-8.486.6 LB-FT---5.18 erősítők08€8,239.25
BALDOR MOTOR ECP2294T Nagy teljesítményű motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 LE, 3 fázis, TEFC, 254T váz | AJ6QZP ECP2294T54, 44----Lábba szerelt--€5,490.85
BALDOR MOTOR ECP2332T Nagy teljesítményű motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 LE, 3 fázis, TEFC, 256T váz | AJ6QZQ ECP2332T-28.4/14.2144 LB-FT---7.15 erősítők06€6,976.82
BALDOR MOTOR ECP2332T-4 Nagy teljesítményű motor, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 LE, 3 fázis, TEFC, 256T váz | AJ6QZR ECP2332T-4-14.2144 LB-FT---7.15 erősítők06€6,976.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR ECP3663T-5 nagy igénybevételű motor, 575 V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 LE, 3 fázis, 184T váz
€3,089.12 /Mértékegység