BALDOR MOTOR EBM3611TY Three Phase Enclosed Motor, 230/460V, 1800 RPM, 3 hp, TEFC, 182TY Frame | AJ6QYH

BALDOR MOTOR EBM3611TY háromfázisú zárt motor, 230/460V, 1800 RPM, 3 LE, TEFC, 182TY váz

Raktáron
Item: AJ6QYH Modell: EBM3611TY

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,519.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
Környezeti (C)40 ° C
erősítők9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V
Alap típusaMerev
Lebontási nyomaték37.6 LB-FT
VámértékCONT
Keret182T
Keret anyagAcél
Frekvencia60.00 Hz
Teljes terhelésű erősítők4.2 A
Teljes terhelési nyomaték0 LB-FT
ZsírtípusPOLYREX EM (-20F + 300F)
Szigetelési osztályF
motor típusa3632M
Pólusok száma4
teljesítmény3.000 hp
Teljes hossz20.62 "
Fázis3
Power Factor75
Szolgáltatási tényező1.15
Sebesség1,760 rpm
Sebesség típusaEgyetlen sebesség
Indítás típusaKözvetlen on-line
Szinkron sebesség1,800 rpm
Feszültség460 V 230 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 34.65
Hajó magassága (cm)41.28
Hajó hossza (cm)67.63
Hajószélesség (cm)42.23
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csepegtető fedél: Nincs csepegtető fedél
    • Hatékonyság 100% -os terhelés mellett: 89.50%
    • Elektromosan elágazó csapágy: Elektromosan nem elkülönített
    • Inverter kód: Inverter kész
    • KVA kód: K
    • Emelőcsapok: Nincsenek emelőcsavarok
    • Zárt csapágyjelző: Nincs rögzített csapágy
    • Motorvezeték kijárata: KO doboz
    • Motorvezeték mennyiség / vezetékméret: 9 @ 16 AWG
    • Üresjárati áram: 0 A
    • Termékcsalád: Általános
    • Felhúzási nyomaték: 15.2 LB-FT
    • Csiga végcsapágy típusa: gömb
    • Csiga arcszáma: Normál
    • Szíjtárcsa-jelző: Standard
    • Tengely átmérője: 1.125 in
    • A tengely meghosszabbításának helye: tárcsa vége
    • Tengely földjelzője: Nincs tengely földelés
    • A tengely forgása: megfordítható
    • Tengely Slinger jelző: Nincs Slinger
    • Induló áram: 32.7 A
    • Hőmérséklet Emelés névleges terhelés mellett: 44 ° C
    • Hőmérséklet Emelés SF terhelés mellett: 52 ° C

Termékváltozatok

TermékekModellteljesítményerősítőkLebontási nyomatékTeljes hosszPower FactorSebességSzinkron sebességFeszültségÁr
BALDOR MOTOR EBM2334TY Háromfázisú zárt motor, 230/460V, 1800 RPM, 20 LE, TEFC, 256TY váz | AJ6QWX EBM2334TY20.000 hp52.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V232 LB-FT33.21 "831,770 rpm1,800 rpm230 V 460 V€16,619.59
BALDOR MOTOR EBM2353TY Háromfázisú zárt motor, 230/460V, 1800 RPM, 15 LE, TEFC, 254TY váz | AJ6QWY EBM2353TY15.000 hp38.0 A @ 208 V 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V-32.71 "831,765 rpm1,800 rpm230 V 460 V€11,681.68
BALDOR MOTOR EBM2354TY Háromfázisú zárt motor, 230/460V, 1800 RPM, 20 LE, TEFC, 256TY váz | AJ6QWZ EBM2354TY20.000 hp52.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V232 LB-FT32.71 "831,770 rpm1,800 rpm230 V 460 V€14,870.83
BALDOR MOTOR EBM3554TY háromfázisú zárt motor, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 LE, TEFC, 145TY váz | AJ6QXR EBM3554TY1.500 hp4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V-17.49 "731,760 rpm1,800 rpm460 V 230 V€3,109.19
BALDOR MOTOR EBM3554Y háromfázisú zárt motor, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 LE, TEFC, 56Y váz | AJ6QXT EBM3554Y1.500 hp4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FT17.11 "731,760 rpm1,800 rpm230 V 460 V€3,109.19
BALDOR MOTOR EBM3556TY háromfázisú zárt motor, 230/460V, 1200 RPM, 1 LE, TEFC, 145TY váz | AJ6QXU EBM3556TY1.000 hp3.6 A @ 208 V 3.6 A @ 230 V 1.8 A @ 460 V15.3 LB-FT17.49 "641,155 rpm1,200 rpm460 V 230 V€3,158.29
BALDOR MOTOR EBM3558TY Háromfázisú zárt motor, 230/460V, 1800 RPM, 2 LE, TEFC, 145TY váz | AJ6QXZ EBM3558TY2.000 hp6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V24.9 LB-FT17.49 "751,755 rpm1,800 rpm230 V 460 V€3,199.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EBM3611TY háromfázisú zárt motor, 230/460V, 1800 RPM, 3 LE, TEFC, 182TY váz
€3,519.25 /Mértékegység