BALDOR MOTOR EBM3611T fékmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, 3 fázisú TEFC, 182T váz | AJ6QYE

BALDOR MOTOR EBM3611T fékmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, 3 fázisú TEFC, 182T váz

Raktáron
Tétel: AJ6QYE Modell: EBM3611T

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,505.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFék motor
erősítők9-8.4/4.2
BázisRG
Lebontási nyomaték33.6 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázTEFC
Keret182T
Teljes terhelési nyomaték8.88 LB-FT
HP3
Hz60
SzigetelésF
Vezet9 16 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram2.33 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény3
Fázis3
Power Factor75
FelülvizsgálatC
RPM1760
Hőmérséklet Emelkedik48 ° C
típus3631M
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40.05
Hajó magassága (cm)41.28
Hajó hossza (cm)67.63
Hajószélesség (cm)42.23
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • FELTÉTELEZETT BALDOR - BM3611T, BM3211T
    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 22.7 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1259L
    • Felhúzási nyomaték: 19.3 LB-FT
    • Induló áram: 32 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellPower FactorerősítőkLebontási nyomatékFelülvizsgálatRPMHőmérséklet EmelkediktípusFeszültségÁr
BALDOR MOTOR EBM2333T Fékmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, 3 fázisú TEFC, 254T váz | AJ6QWV EBM2333T8336.2/18.1153 LB-FTA176567 ° C0944M230/460€12,809.07
BALDOR MOTOR EBM2334T Fékmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, 3 fázisú TEFC, 256T váz | AJ6QWW EBM2334T8448/24213 LB-FTP176574 ° C0952M230/460€16,619.59
BALDOR MOTOR EBM3546 Fékmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 3 fázisú TEFC, 56 váz | AJ6QXK EBM3546713.1-3/1.512.5 LB-FTD176043 ° C3519M208-230/460€2,962.98
BALDOR MOTOR EBM3546T Fékmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 3 fázisú TEFC, 143T váz | AJ6QXM EBM3546T713.1-3/1.512.5 LB-FTD176043 ° C3519M208-230/460€3,022.37
BALDOR MOTOR EBM3554T Fékmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, 3 fázisú TEFC, 145T váz | AJ6QXP EBM3554T734.5-4.4/2.219.2 LB-FTE176053 ° C3526M208-230/460€3,402.73
BALDOR MOTOR EBM3558T Fékmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, 3 fázisú TEFC, 145T váz | AJ6QXW EBM3558T736-5.8/2.923.9 LB-FTE175574 ° C3530M208-230/460€3,571.80
BALDOR MOTOR EBM3615T Fékmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 LE, 3 fázisú TEFC, 184T váz | AJ6QYK EBM3615T7813.9-13.4/6.752.2 LB-FTC175087 ° C3642M208-230/460€5,462.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EBM3611T fékmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, 3 fázisú TEFC, 182T váz
€4,505.00 /Mértékegység