BALDOR MOTOR D5130R-BV SCR Drive Motor, 500/300V, 1150/1800 RPM, 30 hp, DPG-FV, LC2115ATZ Frame | AJ6QVJ

BALDOR MOTOR D5130R-BV SCR hajtómotor, 500/300V, 1150/1800 RPM, 30 LE, DPG-FV, LC2115ATZ váz

Raktáron
Tétel: AJ6QVJ Típus: D5130R-BV

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€39,371.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC motor
Környezeti (C)040
Armatúra áram54.00
Armatúra feszültség500
Kefék419904-51AB
OsztályKÉSZLET
AdóCONT
HázDPFV
HP30
Szigetelési osztályF
Szerelési helyzetF1
teljesítmény30 HP
RPM1150/1800
Szolgáltatási tényező1.0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 247.95
Hajó magassága (cm)72.39
Hajó hossza (cm)119.38
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód85015230
Származási országUS

Termék részletek:

    • Pkód: C

Termékváltozatok

TermékekModellteljesítményArmatúra áramArmatúra feszültségRPMSzolgáltatási tényezőKefékHázHPÁr
BALDOR MOTOR CD2015R-BV SCR hajtómotor, 240/150V, 1750/2300 RPM, 15 LE, DPG-FV, SC2113ATCZ Váz | AJ6NZT CD2015R-BV15 HP56.002401750/23001.0419904-51 ADDPFV15€30,374.68
BALDOR MOTOR D2015R-BV SCR hajtómotor, 240/150V, 1750/2300 RPM, 10 LE, DPG-FV, SC2113ATZ Váz | AJ6QPT D2015R-BV15 HP56.002401750/23001.0419904-51 ADDPFV15€29,266.51
BALDOR MOTOR D2020R-BV SCR hajtómotor, 240/150V, 1750/2300 RPM, 20 LE, DPG-FV, SC2113ATZ Váz | AJ6QPW D2020R-BV20 HP76.502401750/23001.0419904-51 ACDPFV20€29,965.80
BALDOR MOTOR D2025R-BV SCR hajtómotor, 240/150V, 1750/2300 RPM, 25 LE, DPG-FV, MC2113ATZ Váz | AJ6QPZ D2025R-BV25 HP96.002401750/23001.0419904-51ABDPFV25€35,307.99
BALDOR MOTOR D2030R-BV SCR hajtómotor, 240/150V, 1750/2300 RPM, 30 LE, DPG-FV, LC2113ATZ Váz | AJ6QQC D2030R-BV30 HP109.002401750/23001.0419904-51ABDPFV30€36,090.91
BALDOR MOTOR D2040P-BV SCR hajtómotor, 150/300V, 1750/2100 RPM, 40 LE, DPBV, 328AT Váz | AJ6QQD D2040P-BV40 HP138.002401750/21001.028610-1DPBV40€46,776.87
BALDOR MOTOR D2040R-BV SCR hajtómotor, 240/150V, 1750/2300 RPM, 40 LE, DPG-FV, LC2115ATZ Váz | AJ6QQE D2040R-BV40 HP146.002401750/21001.0419904-51 ADDPFV40€36,111.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR D5130R-BV SCR hajtómotor, 500/300V, 1150/1800 RPM, 30 LE, DPG-FV, LC2115ATZ váz
€39,371.27 /Mértékegység