BALDOR MOTOR D5015R SCR Drive DPG Motor, 500V DC, 1750 RPM, 15 hp, SC2113ATZ Frame | AJ6QTA

BALDOR MOTOR D5015R SCR meghajtó DPG motor, 500V DC, 1750 RPM, 15 LE, SC2113ATZ váz

Raktáron
Tétel: AJ6QTA Típus: D5015R

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€25,477.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC motor
Környezeti (C)040
Armatúra áram27.00
Armatúra feszültség500
Kefék419904-51AB
OsztályKÉSZLET
AdóCONT
HázDPG
HP15
Szigetelési osztályF
Szerelési helyzetF1
teljesítmény15 HP
RPM1750/2300
Szolgáltatási tényező1.0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 153.45
Hajó magassága (cm)41.91
Hajó hossza (cm)119.38
Hajószélesség (cm)74.93
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Pkód: C

Termékváltozatok

TermékekModellArmatúra áramArmatúra feszültségKefékHPSzerelési helyzetteljesítményRPMÁr
BALDOR MOTOR D2003R SCR meghajtású DPG motor, 240/150V, 1750 RPM, 3 LE, DC189ATCZ váz | AJ6QPJ D2003R11.00240419904-50A3F33 HP1750/2300€19,104.84
BALDOR MOTOR D2005R SCR meghajtású DPG motor, 240/150V DC, 1750 RPM, 5 LE, C1811ATZ váz | AJ6QPL D2005R19.20240419904-51AB5.F15. HP1750/2300€20,352.39
BALDOR MOTOR D2007R SCR hajtású DPG motor, 240/150V DC, 1750 RPM, 7.5 LE, C1811ATZ váz | AJ6QPM D2007R28.00240419904-51 AD7.5F17.5 HP1750/2300€20,453.45
BALDOR MOTOR D2015R SCR hajtású DPG motor, 240/150V DC, 1750 RPM, 15 LE, SC2113ATZ váz | AJ6QPR D2015R56.00240419904-51 AD15F115 HP1750/2300€25,258.99
BALDOR MOTOR D2020R SCR meghajtású DPG motor, 240/150V DC, 1750 RPM, 20 LE, LC2113ATZ váz | AJ6QPV D2020R74.00240419904-51 AC20F120 HP1750/2300€26,659.88
BALDOR MOTOR D2025R SCR meghajtású DPG motor, 240/150V DC, 1750 RPM, 25 LE, LC2113ATZ váz | AJ6QPY D2025R91.50240419904-51AB25F125 HP1750/2300€29,310.65
BALDOR MOTOR D2030R SCR meghajtású DPG motor, 240/150V DC, 1750 RPM, 30 LE, SC2512ATZ váz | AJ6QQB D2030R111.00240419904-51 AD30F130 HP1750/2300€28,580.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR D5015R SCR meghajtó DPG motor, 500V DC, 1750 RPM, 15 LE, SC2113ATZ váz
€25,477.37 /Mértékegység