BALDOR MOTOR D2007R SCR hajtású DPG motor, 240/150V DC, 1750 RPM, 7.5 LE, C1811ATZ váz | AJ6QPM

BALDOR MOTOR D2007R SCR meghajtó DPG motor, 240/150V DC, 1750 RPM, 7.5 LE, C1811ATZ váz

Raktáron
Tétel: AJ6QPM Típus: D2007R

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€20,453.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC motor
Környezeti (C)040
Armatúra áram28.00
Armatúra feszültség240
Kefék419904-51 AD
OsztályKÉSZLET
AdóCONT
HázDPG
HP7.5
Szigetelési osztályF
Szerelési helyzetF1
teljesítmény7.5 HP
RPM1750/2300
Szolgáltatási tényező1.0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 91.35
Hajó magassága (cm)53.34
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)73.66
HS-kód85013200
Származási országUS

Termék részletek:

    • Pkód: D-50/60

Termékváltozatok

TermékekModellArmatúra áramArmatúra feszültségKefékHPSzerelési helyzetteljesítményRPMÁr
BALDOR MOTOR D2003R SCR meghajtású DPG motor, 240/150V, 1750 RPM, 3 LE, DC189ATCZ váz | AJ6QPJ D2003R11.00240419904-50A3F33 HP1750/2300€19,104.84
BALDOR MOTOR D2005R SCR meghajtású DPG motor, 240/150V DC, 1750 RPM, 5 LE, C1811ATZ váz | AJ6QPL D2005R19.20240419904-51AB5.F15. HP1750/2300€20,352.39
BALDOR MOTOR D2015R SCR hajtású DPG motor, 240/150V DC, 1750 RPM, 15 LE, SC2113ATZ váz | AJ6QPR D2015R56.00240419904-51 AD15F115 HP1750/2300€25,258.99
BALDOR MOTOR D2020R SCR meghajtású DPG motor, 240/150V DC, 1750 RPM, 20 LE, LC2113ATZ váz | AJ6QPV D2020R74.00240419904-51 AC20F120 HP1750/2300€26,659.88
BALDOR MOTOR D2025R SCR meghajtású DPG motor, 240/150V DC, 1750 RPM, 25 LE, LC2113ATZ váz | AJ6QPY D2025R91.50240419904-51AB25F125 HP1750/2300€29,310.65
BALDOR MOTOR D2030R SCR meghajtású DPG motor, 240/150V DC, 1750 RPM, 30 LE, SC2512ATZ váz | AJ6QQB D2030R111.00240419904-51 AD30F130 HP1750/2300€28,580.01
BALDOR MOTOR D5003R SCR meghajtású DPG motor, 500/300V DC, 1750 RPM, 3 LE, C1811ATZ váz | AJ6QRC D5003R5.20500419904-51E3F13 HP1750/2300€20,725.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR D2007R SCR meghajtó DPG motor, 240/150V DC, 1750 RPM, 7.5 LE, C1811ATZ váz
€20,453.45 /Mértékegység