BALDOR MOTOR CESSWDM3554T-5 Mosómotor, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, 3 fázis, TEFC, 145TC váz, Rozsdamentes acél | AJ6PXT

BALDOR MOTOR CESSWDM3554T-5 mosómotor, 1800 ford./perc, 60 Hz, 1.5 LE, 3 fázis, TEFC, 145TC váz, rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AJ6PXT Típus: CESSWDM3554T-5

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,100.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
erősítők1.7
BázisRG
Lebontási nyomaték18.7 LB-FT
OsztályF
HázTEFC
Keret145TC
Teljes terhelési nyomaték4.46 LB-FT
HP1.5
Hz60
SzigetelésF
Vezet3 18 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram1.02 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény1.5
Fázis3
Power Factor74
FelülvizsgálatD
RPM1760
Hőmérséklet Emelkedik65 ° C
típus3528M
Feszültség575

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 25.2
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 13.3 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1951A05
    • Felhúzási nyomaték: 12.3 LB-FT
    • Induló áram: 14.9 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkerősítőkBázisHPSzigetelési osztálymotor típusaSzerelési típusNem terhelő áramÁr
BALDOR MOTOR CESSWDM23933T Mosómotor, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, 3 fázis, TEFC, 254TC váz, Rozsdamentes acél | AJ6PXF CESSWDM23933T-35.4/17.7RG15---7.08 erősítők€21,916.77
BALDOR MOTOR CESSWDM23934T Mosómotor, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, 3 fázis, TEFC, 256TC váz, Rozsdamentes acél | AJ6PXG CESSWDM23934T-46.8/23.4RG20---8.32 erősítők€25,416.47
BALDOR MOTOR CESSWDM23994T Mosómotor, 3600 RPM, 60 Hz, 15 LE, 3 fázis, TEFC, 254TC váz, Rozsdamentes acél | AJ6PXH CESSWDM23994T-36-33/16.5RG15---4.77 erősítők€22,268.44
BALDOR MOTOR CESSWDM3545 Mosómotor, 3600 RPM, 60 Hz, 1 LE, 3 fázis, TENV, 56C váz, Rozsdamentes acél | AJ6PXJ CESSWDM35451.4 A2.8 A @ 230 V 1.4 A @ 460 V--F3520M--€4,951.14
BALDOR MOTOR CESSWDM3546 Mosómotor, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 3 fázis, TENV, 56C váz, Rozsdamentes acél | AJ6PXK CESSWDM35461.5 A3.0 A @ 208 V 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V--F3524M--€4,931.98
BALDOR MOTOR CESSWDM3546T Mosómotor, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 3 fázis, TEFC, 143TC váz, Rozsdamentes acél | AJ6PXL CESSWDM3546T-3.3-3/1.5RG1---1.01 erősítők€5,004.43
BALDOR MOTOR CESSWDM3546T-5 Mosómotor, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 3 fázis, TEFC, 143TC váz, Rozsdamentes acél | AJ6PXM CESSWDM3546T-5-1.25RG1---0.834 erősítők€5,004.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR CESSWDM3554T-5 mosómotor, 1800 ford./perc, 60 Hz, 1.5 LE, 3 fázis, TEFC, 145TC váz, rozsdamentes acél
€5,100.32 /Mértékegység