BALDOR MOTOR CEM3616T háromfázisú zárt motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, TEFC, 184TC váz | AJ6PPV

BALDOR MOTOR CEM3616T háromfázisú zárt motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, TEFC, 184TC váz

Raktáron
Tétel: AJ6PPV Típus: CEM3616T

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,752.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
erősítők18.5-16.8/8.4
BázisRG
Lebontási nyomaték57.9 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázTEFC
Keret184TC
Teljes terhelési nyomaték11.37 LB-FT
HP7.5
Hz60
SzigetelésF
Vezet9 16 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram2.33 erősítők
Pólusok száma02
teljesítmény7.5
Fázis3
Power Factor93
FelülvizsgálatB
RPM3450
Hőmérséklet Emelkedik93 ° C
típus3646M
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 45.45
Származási országUS

Termék részletek:

    • FELTÉTELEZETT BALDOR - CM3616T, M3616T
    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 48.2 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1259L
    • Felhúzási nyomaték: 39.9 LB-FT
    • Induló áram: 91 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkerősítőkLebontási nyomatékTeljes terhelés hatékonyságaHPSzigetelésSzigetelési osztálymotor típusaÁr
BALDOR MOTOR CEM2333T háromfázisú zárt motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254TC váz | AJ6PLH CEM2333T-36.2/18.1153 LB-FT-15F--€8,998.60
BALDOR MOTOR CEM2333T-5 Háromfázisú zárt motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254TC váz | AJ6PLJ CEM2333T-5-14.5143 LB-FT-15F--€8,998.60
BALDOR MOTOR CEM2334T háromfázisú zárt motor, 230/460V, 1800 RPM, 20 LE, 60 Hz, TEFC, 256TC váz | AJ6PLK CEM2334T-48/24213 LB-FT-20F--€11,858.90
BALDOR MOTOR CEM2334T-5 Háromfázisú zárt motor, 575V, 1800 RPM, 20 LE, 60 Hz, TEFC, 256TC váz | AJ6PLL CEM2334T-5-19195 LB-FT-20F--€11,858.90
BALDOR MOTOR CEM2394T háromfázisú zárt motor, 230/460V, 3520 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254TC váz | AJ6PLM CEM2394T-35/17.5105 LB-FT-15F--€10,891.23
BALDOR MOTOR CEM3545 háromfázisú zárt motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 LE, TEFC, 56C váz | AJ6PMV 3545 CEM2.8/1.4--77--F-€2,348.74
BALDOR MOTOR CEM3546 háromfázisú zárt motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, TEFC, 56C váz | AJ6PMW 3546 CEM-3.1-3/1.512.5 LB-FT-1F--€1,520.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR CEM3616T háromfázisú zárt motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, TEFC, 184TC váz
€2,752.37 /Mértékegység