A Baldor CEM3615T háromfázisú zárt motor megbízható és hatékony mechanikai teljesítményt biztosít a szivattyúk, kompresszorok, szállítószalag-rendszerek, ventilátorok és gyártógépek meghajtásához. A feldolgozóiparban, a mezőgazdaságban, a bányászatban és az építőiparban használják.
Jellemzők:
- A Baldor Super-E CEM3615T motor reteszelt DE csapágyakkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy bármilyen helyzetben felszereljék.
- Ez a TEFC motor acélvázzal rendelkezik a szerkezeti merevség érdekében.
- Az IP44 besorolású, így ellenáll az 1 mm-nél nagyobb átmérőjű idegen részecskéknek.
- Ez az általános célú motor akár 1800 ford./perc fordulatszámra is képes.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi a különbség az egyfázisú és a háromfázisú motorok között?
V. Az egyfázisú motorok egyetlen váltakozó árammal, míg a háromfázisú motorok három váltakozó árammal működnek. A háromfázisú motorok általában erősebbek, hatékonyabbak és megbízhatóbbak, így alkalmasak nehézipari felhasználásra.
K. Vannak-e biztonsági szempontok a háromfázisú motorokkal végzett munka során?
V. Igen, a háromfázisú motorok telepítése, karbantartása vagy javítása során be kell tartani a biztonsági intézkedéseket, például a megfelelő földelést, az elektromos biztonsági eljárásokat és a lezárási/címkézési protokollokat.