BALDOR MOTOR CEDM3546 Dirty Duty Plus motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, TEFC, 56C váz | AJ6PKL

BALDOR MOTOR CEDM3546 Dirty Duty Plus motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, TEFC, 56C váz

Raktáron
Tétel: AJ6PKL Típus: CEDM3546

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,886.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású motor
Környezeti (C)40 ° C
erősítők3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V
Alap típusaMerev
VámértékCONT
Keret56C
Keret anyagAcél
Frekvencia60.00 Hz
Teljes terhelésű erősítők1.5 A
ZsírtípusPOLYREX EM (-20F + 300F)
Szigetelési osztályF
Max. Sebesség2,700 rpm
motor típusa3520M
Pólusok száma4
teljesítmény1.000 hp
Teljes hossz12.28 "
Fázis3
Power Factor71
Szolgáltatási tényező1.15
Sebesség1,760 rpm
Sebesség típusaEgyetlen sebesség
Indítás típusaKözvetlen on-line
Szinkron sebesség1,800 rpm
Feszültség460 V 230 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.1
Hajó magassága (cm)33.33
Hajó hossza (cm)49.21
Hajószélesség (cm)34.93
HS-kód85015100
Származási országUS

Termék részletek:

    • FELÜLT KOPASZ - CM8003
    • Állandó forgatónyomaték-tartomány: 6
    • Csepegtető fedél: Nincs csepegtető fedél
    • Hatékonyság 100% -os terhelés mellett: 85.50%
    • Elektromosan elágazó csapágy: Elektromosan nem elkülönített
    • Inverter kód: Inverteres feladat
    • KVA kód: L
    • Emelőcsapok: Nincsenek emelőcsavarok
    • Zárt csapágyjelző: Zárt csapágy
    • Motorvezeték kijárata: KO doboz
    • Motorvezeték mennyiség / vezetékméret: 9 @ 18 AWG
    • Termékcsalád: DIRTY DUTY PLUS
    • Csiga végcsapágy típusa: Tömített csapágy
    • Csiga arcszáma: C-Face
    • Szíjtárcsa-jelző: Standard
    • Tengely átmérője: 0.625 in
    • A tengely meghosszabbításának helye: tárcsa vége
    • Tengely földjelzője: Nincs tengely földelés
    • A tengely forgása: megfordítható
    • Tengely Slinger jelző: Nincs Slinger

Termékváltozatok

TermékekModellPólusok számaerősítőkAlap típusateljesítményTeljes hosszPower FactorSzolgáltatási tényezőSebességÁr
BALDOR MOTOR CDM3538 Dirty Duty Plus motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, TEFC, 56C váz | AJ6PAR CDM353841.6 A @ 208 V 1.8 A @ 230 V 0.9 A @ 460 VMerev0.500 hp11.35 "691.251,725 rpm€1,231.34
BALDOR MOTOR CDM3539 Dirty Duty Plus motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, TEFC, 56C váz | AJ6PAT CDM353962.6 A @ 230 V 1.3 A @ 460 VMerev0.500 hp12.85 "511.251,140 rpm€1,597.16
BALDOR MOTOR CDM3543 Dirty Duty Plus motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, TEFC, 56C váz | AJ6PAU CDM354362.8 A @ 230 V 1.4 A @ 460 VMerev0.750 hp12.28 "631.151,160 rpm€1,619.86
BALDOR MOTOR CEDM3545 Dirty Duty Plus motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 LE, TEFC, 56C váz | AJ6PKK CEDM354522.8 A @ 208 V 2.8 A @ 230 V 1.4 A @ 460 VMerev1.000 hp12.28 "821.253,450 rpm€1,704.76
BALDOR MOTOR CEDM3550 Dirty Duty Plus motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, TEFC, 56C váz | AJ6PKM CEDM355024.0 A @ 208 V 3.8 A @ 230 V 1.9 A @ 460 VMerev1.500 hp12.28 "851.153,500 rpm€1,863.75
BALDOR MOTOR CEDM3554 Dirty Duty Plus motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, TEFC, 56C váz | AJ6PKN CEDM355444.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 VMerev1.500 hp13.28 "731.151,760 rpm€2,040.68
BALDOR MOTOR CEDM3555 Dirty Duty Plus motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 LE, TEFC, 56C váz | AJ6PKP CEDM355525.3 A @ 208 V 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 VMerev2.000 hp13.28 "881.153,490 rpm€1,994.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR CEDM3546 Dirty Duty Plus motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, TEFC, 56C váz
€1,886.47 /Mértékegység