BALDOR MOTOR CECP84117T-4 IEEE 841XL Motor, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 30 hp, 3 Phase, TEFC, 326TC Frame | AJ6PKC

BALDOR MOTOR CECP84117T-4 IEEE 841XL motor, 460 V, 1200 RPM, 60 Hz, 30 LE, 3 fázis, TEFC, 326TC keret

Raktáron
Tétel: AJ6PKC Modell: CECP84117T-4

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€18,080.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású motor
Hatékonyság93.00%
Ház típusaTEFC
Keret anyagÖntöttvas
Keret méret326TC
Teljes terhelésű erősítők38.6
HP30 hp
Szigetelési osztályF
IP besorolás56
Szerelési típusLábtartó / C-Face
Teljes hossz30.66 "
Fázis3 tel
Értékelés60 Hz
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.2.125 "
Feszültség460 V
Súly640 lb

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 288
Hajó magassága (cm)54.93
Hajó hossza (cm)85.73
Hajószélesség (cm)65.25
HS-kód85015230
Származási országUS

Termék részletek:

    • szinkron fordulatszám: 1200 ford / perc
    • volt @ frekvencia: 460 V @ 60 Hz

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkerősítőkLebontási nyomatékHPIP besorolásMax. Sebességmotor típusaSzerelési típusÁr
BALDOR MOTOR CECP2276T XEX Nagy teljesítményű motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, TEFC, 254TC váz | AJ6PFG CECP2276T21.4/10.7--7-1 / 2 LE---Lábtartó / C-Face€5,747.88
BALDOR MOTOR CECP2332T XEX Súlyos teljesítményű motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 LE, TEFC, 256TC váz | AJ6PFH CECP2332T28.4/14.2--10 hp---Lábtartó / C-Face€7,353.40
BALDOR MOTOR CECP2333T XEX Nagy teljesítményű motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254TC váz | AJ6PFJ CECP2333T-36.2/18.1153 LB-FT15----€6,283.45
BALDOR MOTOR CECP2333T-4 XEX Súlyos teljesítményű motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254TC váz | AJ6PFK CECP2333T-4-18.1153 LB-FT15-----
ajánlatkérés
BALDOR MOTOR CECP2334T XEX Nagy teljesítményű motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, TEFC, 256TC váz | AJ6PFL CECP2334T-48/24213 LB-FT20----€6,660.02
BALDOR MOTOR CECP2334T-4 XEX Súlyos teljesítményű motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, TEFC, 256TC váz | AJ6PFM CECP2334T-4-24213 LB-FT20----€6,660.02
BALDOR MOTOR CECP3581T XEX Nagy teljesítményű motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, TEFC, 143TC váz | AJ6PFN CECP3581T-3.3-3/1.515.8 LB-FT1----€2,064.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR CECP84117T-4 IEEE 841XL motor, 460 V, 1200 RPM, 60 Hz, 30 LE, 3 fázis, TEFC, 326TC keret
€18,080.43 /Mértékegység