BALDOR MOTOR CECP2334T XEX nagy teljesítményű motor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, TEFC, 256TC váz

Raktáron
Tétel: AJ6PFL Típus: CECP2334T

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,660.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású motor
erősítők48/24
BázisRG
Lebontási nyomaték213 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázTEFC
Keret256TC
Teljes terhelési nyomaték59 LB-FT
HP20
Hz60
SzigetelésF
Vezet9 12 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram9.41 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény20 HP
Fázis3
Power Factor84
FelülvizsgálatT
RPM1765
Hőmérséklet Emelkedik74 ° C
típus0952M
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 152.55
Hajó magassága (cm)49.85
Hajó hossza (cm)78.74
Hajószélesség (cm)60.33
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 121 LB-FT
    • Névtábla száma: NP1260E
    • Felhúzási nyomaték: 85.4 LB-FT
    • Induló áram: 175 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkerősítőkLebontási nyomatékHPIP besorolásMax. Sebességmotor típusaSzerelési típusÁr
BALDOR MOTOR CECP2276T XEX Nagy teljesítményű motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, TEFC, 254TC váz | AJ6PFG CECP2276T21.4/10.7--7-1 / 2 LE---Lábtartó / C-Face€5,747.88
BALDOR MOTOR CECP2332T XEX Súlyos teljesítményű motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 LE, TEFC, 256TC váz | AJ6PFH CECP2332T28.4/14.2--10 hp---Lábtartó / C-Face€7,353.40
BALDOR MOTOR CECP2333T XEX Nagy teljesítményű motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254TC váz | AJ6PFJ CECP2333T-36.2/18.1153 LB-FT15----€6,283.45
BALDOR MOTOR CECP2333T-4 XEX Súlyos teljesítményű motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254TC váz | AJ6PFK CECP2333T-4-18.1153 LB-FT15-----
ajánlatkérés
BALDOR MOTOR CECP2334T-4 XEX Súlyos teljesítményű motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, TEFC, 256TC váz | AJ6PFM CECP2334T-4-24213 LB-FT20----€6,660.02
BALDOR MOTOR CECP3581T XEX Nagy teljesítményű motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, TEFC, 143TC váz | AJ6PFN CECP3581T-3.3-3/1.515.8 LB-FT1----€2,064.60
BALDOR MOTOR CECP3582T XEX Nagy teljesítményű motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 1 LE, TEFC, 145TC váz | AJ6PFP CECP3582T1.7 A3.4 A @ 208 V 3.4 A @ 230 V 1.7 A @ 460 V---1,800 rpm0526M-€2,274.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR CECP2334T XEX nagy teljesítményű motor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, TEFC, 256TC váz
€6,660.02 /Mértékegység