BALDOR MOTOR CECP84110T-5 IEEE 841XL Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hp, 3 Phase, TEFC, 324TC Frame | AJ6PJX

BALDOR MOTOR CECP84110T-5 IEEE 841XL motor, 575 V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 LE, 3 fázis, TEFC, 324TC keret

Raktáron
Tétel: AJ6PJX Modell: CECP84110T-5

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€16,277.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású motor
erősítők36.8
BázisRG
Lebontási nyomaték357 LB-FT
OsztályF
HázTEFC
Keret324TC
Teljes terhelési nyomaték118 LB-FT
ZsírtípusPOLYREX EM
HP40
Hz60
SzigetelésF
KVAR8.3
Vezet3 8 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram13.7 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény40
Fázis3
Power Factor86
FelülvizsgálatA
RPM1775
Hőmérséklet KódT3
Hőmérséklet Emelkedik62 ° C
típus1260M
Feszültség575

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 301.5
Hajó magassága (cm)54.93
Hajó hossza (cm)85.73
Hajószélesség (cm)65.25
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 178 LB-FT
    • Típusszám: NP2155
    • Felhúzási nyomaték: 167 LB-FT
    • Induló áram: 259 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkerősítőkLebontási nyomatékHPIP besorolásMax. Sebességmotor típusaSzerelési típusÁr
BALDOR MOTOR CECP2276T XEX Nagy teljesítményű motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, TEFC, 254TC váz | AJ6PFG CECP2276T21.4/10.7--7-1 / 2 LE---Lábtartó / C-Face€10,247.60
BALDOR MOTOR CECP2332T XEX Súlyos teljesítményű motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 LE, TEFC, 256TC váz | AJ6PFH CECP2332T28.4/14.2--10 hp---Lábtartó / C-Face€13,109.99
BALDOR MOTOR CECP2333T XEX Nagy teljesítményű motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254TC váz | AJ6PFJ CECP2333T-36.2/18.1153 LB-FT15----€11,202.43
BALDOR MOTOR CECP2333T-4 XEX Súlyos teljesítményű motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254TC váz | AJ6PFK CECP2333T-4-18.1153 LB-FT15----€5,336.10
BALDOR MOTOR CECP2334T XEX Nagy teljesítményű motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, TEFC, 256TC váz | AJ6PFL CECP2334T-48/24213 LB-FT20----€11,873.81
BALDOR MOTOR CECP2334T-4 XEX Súlyos teljesítményű motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, TEFC, 256TC váz | AJ6PFM CECP2334T-4-24213 LB-FT20----€11,873.81
BALDOR MOTOR CECP3581T XEX Nagy teljesítményű motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, TEFC, 143TC váz | AJ6PFN CECP3581T-3.3-3/1.515.8 LB-FT1----€3,680.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR CECP84110T-5 IEEE 841XL motor, 575 V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 LE, 3 fázis, TEFC, 324TC keret
€16,277.21 /Mértékegység