BALDOR MOTOR CDPSWD3555 Festékmentes mosómotor, 180V DC, 1750 RPM, 1 LE, TEFC, 56C váz | AJ6PCP

BALDOR MOTOR CDPSWD3555 Festékmentes mosómotor, 180V DC, 1750 RPM, 1 LE, TEFC, 56C váz

Raktáron
Item: AJ6PCP Típus: CDPSWD3555

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,087.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
Armatúra áram4.9
Armatúra feszültség180
BázisRG
Kefék2 / BP5000T15
OsztályKÉSZLET
AdóCONT
HázTEFC
Keret56C
HP1
SzigetelésF
FelszerelésF1
teljesítmény1
FelülvizsgálatP
RPM1750
típus3536P
Feszültség180

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.4
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Típusszám: NP1502

Termékváltozatok

TermékekModellFelülvizsgálatArmatúra áramArmatúra feszültségtípusFeszültségKefékHázKeretÁr
BALDOR MOTOR CDPSWD3406 Festékmentes mosómotor, 180V DC, 1750 RPM, 0.25 LE, TEFC, 56C váz | AJ6PCJ CDPSWD3406U1.31803413P1802 / BP5000AW14TEFC56C€2,335.76
BALDOR MOTOR CDPSWD3426 Festékmentes mosómotor, 180V DC, 1750 RPM, 0.5 LE, TEFC, 56C váz | AJ6PCL CDPSWD3426S2.51803428P1802 / BP5000AW14TEFC56C€4,614.41
BALDOR MOTOR CDPSWD3430 Festékmentes mosómotor, 90V DC, 1750 RPM, 0.5 LE, TEFC, 56C váz | AJ6PCM CDPSWD3430T5.2903428P902 / BP5000AW14TEFC56C€4,614.41
BALDOR MOTOR CDPSWD3545 Festékmentes mosómotor, 90V DC, 1750 RPM, 1 LE, TEFC, 56C váz | AJ6PCN CDPSWD3545P9.6903536P902 / BP5000T15TEFC56C€6,818.22
BALDOR MOTOR CDPWD3320 Mosómotor, 90V DC, 1750 RPM, 0.33 LE, TENV, 56C váz | AJ6PDJ CDPWD3320W3.2903327P902 / BP5011T01TENV56C€3,435.76
BALDOR MOTOR CDPWD3326 Mosómotor, 180V DC, 1750 RPM, 0.5 LE, TENV, 56C váz | AJ6PDK CDPWD3326AJ2.51803336P1802 / BP5011CV01TENV56C€3,864.17
BALDOR MOTOR CDPWD3330 Mosómotor, 90V DC, 1750 RPM, 0.5 LE, TENV, 56C váz | AJ6PDL CDPWD3330AK4.8903336P902 / BP5011T01TENV56C€2,471.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR CDPSWD3555 Festékmentes mosómotor, 180V DC, 1750 RPM, 1 LE, TEFC, 56C váz
€4,087.55 /Mértékegység