BALDOR MOTOR BSM80C-150AA Servo Motor, 6000 RPM, TENV, D100D Frame | AJ6NXX

BALDOR MOTOR BSM80C-150AA szervomotor, 6000 RPM, TENV, D100D váz

Raktáron
Tétel: AJ6NXX Típus: BSM80C-150AA

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,445.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzervómotor
Max. forgatónyomaték3.6 Nm
Névleges nyomaték1.20 Nm
Rotor tehetetlenség0.00166lb-ft2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.05
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)106.45
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód85013200
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. forgatónyomatékÁr
BALDOR MOTOR BSM100C-1150AA szervomotor, 2400 RPM, TENV, D156D váz | AJ6NWL BSM100C-1150AA15.0 Nm€3,484.80
BALDOR MOTOR BSM100C-2150AA szervomotor, 2400 RPM, TENV, D156D váz | AJ6NWM BSM100C-2150AA30.0 Nm€3,893.18
BALDOR MOTOR BSM100C-2250AA szervomotor, 1200 RPM, TENV, D156D váz | AJ6NWN BSM100C-2250AA30.0 Nm€3,893.18
BALDOR MOTOR BSM100C-3150AA szervomotor, 2400 RPM, TENV, D156D váz | AJ6NWP BSM100C-3150AA42.6 Nm€4,387.76
BALDOR MOTOR BSM100C-3150BA szervomotor, 2400 RPM, TENV, D156D váz | AJ6NWQ BSM100C-3150BA42.6 Nm€5,862.45
BALDOR MOTOR BSM100C-4150AA szervomotor, 2400 RPM, TENV, D156D váz | AJ6NWR BSM100C-4150AA60.0 Nm€5,159.14
BALDOR MOTOR BSM100C-4250AA szervomotor, 1200 RPM, TENV, D156D váz | AJ6NWT BSM100C-4250AA60.0 Nm€5,159.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR BSM80C-150AA szervomotor, 6000 RPM, TENV, D100D váz
€2,445.71 /Mértékegység