BALDOR MOTOR BSM100N-4250AA AC kefe nélküli szervomotor, 1200 RPM, TENV, D165D váz | AJ6NXB

BALDOR MOTOR BSM100N-4250AA AC kefe nélküli szervomotor, 1200 RPM, TENV, D165D váz

Raktáron
Tétel: AJ6NXB Típus: BSM100N-4250AA

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€13,094.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzervómotor
Max. Jelenlegi65.12
Max. forgatónyomaték1416 (160)
Pólusok száma08
Ellenállás0.4248
Sebesség1 SEBESSÉG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 37.35
Származási országUS

Termék részletek:

    • Folytatás Állandó nyomaték lb-in (nm): 354.00 (40.0)
    • Inercia lb-in-s2 (Kg-cm2): 0.0349 (39.4021)
    • Nyomaték állandó (Lb-In/Amp & Nm/Amp): ; 21.74/2.456497
    • Feszültség állandó (Vpk / KRPM & VRMS / KRPM):; 148.53

Termékváltozatok

TermékekModellMax. forgatónyomatékPólusok számaEllenállásÁr
BALDOR MOTOR BSM100N-1150AA AC kefe nélküli szervomotor, 2000 RPM, TENV, D165D váz | AJ6NWU BSM100N-1150AA495.6 (56)080.9156€7,747.16
BALDOR MOTOR BSM100N-1150BA AC kefe nélküli szervomotor, 2000 RPM, TENV, D165D váz | AJ6NWV BSM100N-1150BA56.0 Nm--€10,314.15
BALDOR MOTOR BSM100N-2150AA AC kefe nélküli szervomotor, 2000 RPM, TENV, D165D váz | AJ6NWW BSM100N-2150AA814.2 (92)080.4021€9,240.00
BALDOR MOTOR BSM100N-2250AA AC kefe nélküli szervomotor, 1200 RPM, TENV, D165D váz | AJ6NWX BSM100N-2250AA814.2 (92)080.8793€9,240.00
BALDOR MOTOR BSM100N-3150AA AC kefe nélküli szervomotor, 2000 RPM, TENV, D165D váz | AJ6NWY BSM100N-3150AA1203.6 (136)080.25€10,640.44
BALDOR MOTOR BSM100N-3150BA AC kefe nélküli szervomotor, 2000 RPM, TENV, D165D váz | AJ6NWZ BSM100N-3150BA136.0 Nm--€12,520.20
BALDOR MOTOR BSM100N-4150AA AC kefe nélküli szervomotor, 2000 RPM, TENV, D165D váz | AJ6NXA BSM100N-4150AA160.0 Nm--€12,663.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR BSM100N-4250AA AC kefe nélküli szervomotor, 1200 RPM, TENV, D165D váz
€13,094.81 /Mértékegység