BAILEIGH INDUSTRIAL PR-613 lemezhenger, vezetékes, hidraulikus, 13 ga kapacitású acél, 72 hüvelyk max. Hajlítási hossz | CV2RLT 31XV49

BAILEIGH INDUSTRIAL PR-613 lemezhenger, vezetékes, hidraulikus, 13 ga kapacitású acél, 72 hüvelyk, max. Hajlítási hossz

Raktáron
Tétel: CV2RLT Modell: PR-613Kereszthivatkozás: 31XV49

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€45,144.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁrnyékoló roló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2227.5
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
BAILEIGH INDUSTRIAL PR-1003-4 lemezhenger, vezetékes, hidraulikus, 0.25 hüvelyk kapacitású acél, 120 hüvelyk max. Hajlítási hossz | CV2RLL 31XV41 PR-1003-4€162,660.94
BAILEIGH INDUSTRIAL PR-603-4 lemezhenger, vezetékes, hidraulikus, 0.25 hüvelyk kapacitású acél, 80 hüvelyk max. Hajlítási hossz | CV2RLM 31XV47 PR-603-4€106,824.04
BAILEIGH INDUSTRIAL PR-10500-4NC lemezhenger, vezetékes, hidraulikus, 0.5 hüvelyk kapacitású acél, 122 hüvelyk max. Hajlítási hossz | CV2RLN 36HZ41 PR-10500-4NC€254,859.03
BAILEIGH INDUSTRIAL PR-10500-4 lemezhenger, vezetékes, hidraulikus, 0.5 hüvelyk kapacitású acél, 122 hüvelyk max. Hajlítási hossz | CV2RLP 36HZ39 PR-10500-4€210,830.17
BAILEIGH INDUSTRIAL PR-10500-4CNC lemezhenger, vezetékes, hidraulikus, 0.5 hüvelyk kapacitású acél, 122 hüvelyk max. Hajlítási hossz | CV2RLQ 36HZ40 PR-10500-4CNC€442,743.89
BAILEIGH INDUSTRIAL PR-413 lemezhenger, vezetékes, hidraulikus, 13 ga kapacitású acél, 48 hüvelyk max. Hajlítási hossz | CV2RLR 31XV44 PR-413€28,235.23
BAILEIGH INDUSTRIAL PR-403 lemezhenger, vezetékes, hidraulikus, 3 ga kapacitású acél, 48 hüvelyk max. Hajlítási hossz | CV2RLU 31XV42 PR-403€43,012.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BAILEIGH INDUSTRIAL PR-613 lemezhenger, vezetékes, hidraulikus, 13 ga kapacitású acél, 72 hüvelyk, max. Hajlítási hossz
€45,144.72 /Mértékegység