BAILEIGH INDUSTRIAL PR-1003-4 Plate Roller, Corded, Hydraulic, 0.25 Inch Capacity Steel, 120 Inch Max. Bend Length | CV2RLL 31XV41

BAILEIGH INDUSTRIAL PR-1003-4 Plate Roller, Corded, Hydraulic, 0.25 Inch Capacity Steel, 120 Inch Max. Bend Length

Raktáron
Item: CV2RLL Modell: PR-1003-4Kereszthivatkozás: 31XV41

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€162,660.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁrnyékoló roló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5940
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
BAILEIGH INDUSTRIAL PR-603-4 Plate Roller, Corded, Hydraulic, 0.25 Inch Capacity Steel, 80 Inch Max. Bend Length | CV2RLM 31XV47 PR-603-4€106,824.04
BAILEIGH INDUSTRIAL PR-10500-4NC Plate Roller, Corded, Hydraulic, 0.5 Inch Capacity Steel, 122 Inch Max. Bend Length | CV2RLN 36HZ41 PR-10500-4NC€254,859.03
BAILEIGH INDUSTRIAL PR-10500-4 Plate Roller, Corded, Hydraulic, 0.5 Inch Capacity Steel, 122 Inch Max. Bend Length | CV2RLP 36HZ39 PR-10500-4€210,830.17
BAILEIGH INDUSTRIAL PR-10500-4CNC Plate Roller, Corded, Hydraulic, 0.5 Inch Capacity Steel, 122 Inch Max. Bend Length | CV2RLQ 36HZ40 PR-10500-4CNC€442,743.89
BAILEIGH INDUSTRIAL PR-413 Plate Roller, Corded, Hydraulic, 13 ga Capacity Steel, 48 Inch Max. Bend Length | CV2RLR 31XV44 PR-413€28,235.23
BAILEIGH INDUSTRIAL PR-613 Plate Roller, Corded, Hydraulic, 13 ga Capacity Steel, 72 Inch Max. Bend Length | CV2RLT 31XV49 PR-613€45,144.72
BAILEIGH INDUSTRIAL PR-403 Plate Roller, Corded, Hydraulic, 3 ga Capacity Steel, 48 Inch Max. Bend Length | CV2RLU 31XV42 PR-403€43,012.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BAILEIGH INDUSTRIAL PR-1003-4 Plate Roller, Corded, Hydraulic, 0.25 Inch Capacity Steel, 120 Inch Max. Bend Length
€162,660.94 /Mértékegység