B & P GYÁRTÁS PTF2448T-150-850 Platform teherautó futófelület fedélzet 48 x 24 | AB7YFF 24L341

B & P MANUFACTURING PTF2448T-150-850 platós teherautó futófelület fedélzet 48 x 24

Raktáron
Tétel: AB7YFF Modell: PTF2448T-150-850Kereszthivatkozás: 24L341

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,179.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPlatform teherautó
Görgős konfiguráció(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő kerék anyagaGumi
Görgő kerék szélessége8"
Fedélzeti magasság2.5 "
Fedélzet hossza48 "
Fedélzet szélessége24 "
Keret anyagAlumínium
Fogantyú típusaHurok
Terhelhetőség2000 font
Görgőkerekek száma4
Teljes magasság41 "
Teljes hossz48 "
Teljes szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.5
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGörgő kerék anyagaFedélzet hosszaFedélzet szélességeTeljes hosszTeljes szélességÁr
B & P GYÁRTÁS PT3060S-150-820 Platform Truck Sima lemezes fedélzet 60 x 30 | AB7YFA 24L332 PT3060S-150-820Öntapadó gumi60 "30 "60 "30 "€1,429.01
B & P GYÁRTÁS PT2448T-150-820 Platform teherautó futófelület fedélzet 48 x 24 | AB7YFB 24L333 PT2448T-150-820Öntapadó gumi48 "24 "48 "24 "€1,181.46
B & P GYÁRTÁS PTF2448S-150-850 Platform Truck Smooth Plate Deck 48 x 24 | AB7YFC 24L336 PTF2448S-150-850Gumi48 "24 "48 "24 "€1,123.82
B & P GYÁRTÁS PTF3072S-150-850 Platform Truck Smooth Plate Deck 72 x 30 | AB7YFD 24L339 PTF3072S-150-850Gumi72 "30 "72 "30 "€1,309.85
ajánlatkérés
B & P GYÁRTÁS PTF2436T-150-850 Platform teherautó futófelület fedélzet 36 x 24 | AB7YFE 24L340 PTF2436T-150-850Gumi36 "24 "36 "24 "€1,090.68
B & P GYÁRTÁS PTF3048T-150-850 Platform teherautó futófelület fedélzet 48 x 30 | AB7YFG 24L342 PTF3048T-150-850Gumi48 "30 "48 "30 "€1,333.58
B & P GYÁRTÁS PTF3072T-150-850 Platform teherautó futófelület fedélzet 72 x 30 | AB7YFH 24L344 PTF3072T-150-850Gumi72 "30 "72 "30 "€1,530.82
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

B & P MANUFACTURING PTF2448T-150-850 platós teherautó futófelület fedélzet 48 x 24
€1,179.87 /Mértékegység