Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

B & P MANUFACTURING 8023-053 Kerekek, 600 Lbs, 10 x 2-1/8 hüvelykes méret, Proflex polipropilén agy | AB7YEV 24L326

B & P MANUFACTURING 8023-053 kerekek, 600 font súlyú, 10 x 2-1/8 hüvelykes méret, Proflex polipropilén agy

Raktáron
Tétel: AB7YEV Modell: 8023-053Kereszthivatkozás: 24L326
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
€72.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi teherautó kerekek
Fura Dia.5 / 8 "
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
befejezSzürke
Tengelyhez illik5 / 8 "
Keret befejezéseSötét szürke
Hub színeSzürke
Hub anyagaMűanyag
Hub típusaEltolt
Hub szélessége2-1 / 4 "
Terhelési érték300 font
Nem jelölésIgen
Gumiabroncs kerék Dia.8-1 / 2 "
Abroncs oldalfala10x2.5
Abroncs vastagsága2-1 / 8 "
FutófelületSima
KerékcsapágyakLabda
Kerékátmérő10 "
Kerék szélessége2.125 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.413
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8716905040
Származási országCN

Termék részletek:

    • Futófelület színe (fekete)

Termékváltozatok

TermékekModellMéretKapacitásszínekFutófelületKerékátmérőKerék szélességebefejezKeret befejezéseÁr
B & P MANUFACTURING 8023-056 Kerekek, 600 Lbs sapka, 10 x 3 hüvelyk méretű polipropilén agy | AB7YEU 24L325 8023-056---bordás10 "3"SzürkeSzürke€100.73
B & P MANUFACTURING 8023-054 Kerekek, 600 Lbs, 8 x 2-1/8 hüvelykes méret, Proflex polipropilén agy | AB7YEW 24L327 8023-054---Sima8 láb.2.125 "SzürkeSzürke€68.00
B & P MANUFACTURING 8023-030 Kerekek, 600 Lbs, 10 x 3.5 hüvelykes méret, 2 db. Acél agy, 4 rétegű pneumatikus | AB7YEX 24L328 8023-030---bordás10 "3.5 "EzüstEzüst€92.12
B & P GYÁRTÁS 8023-001 Kerekek, 500 font kapacitású, 10 x 2.5 hüvelyk méretű, 1 db műanyag agy, félig pneumatikus | CE8RFD 8023-00110 "x 2.5"500 lbs.------€35.42
ajánlatkérés
B & P GYÁRTÁS 8023-007 kerekek, 500 font kapacitású, 8 x 2.5 hüvelyk méretű, 2 db acél agy, pneumatikus | CE8RFE 8023-0078 "x 2.5"500 lbs.------€43.96
ajánlatkérés
B & P MANUFACTURING 8023-009 Kerekek, 600 Lbs, 10 x 3 hüvelykes méret, 1 db. Steel Hub | CE8RFF 8023-00910 "x 3"600 lbs.------€62.94
ajánlatkérés
B & P MANUFACTURING 8023-026 Kerekek, 600 Lbs, 8 x 2 hüvelykes méretű, nagy teljesítményű, szürke, nyommentes | CE8RFJ 8023-0268 "x 2"600 lbs.Szürke-----€30.61
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

B & P MANUFACTURING 8023-053 kerekek, 600 font súlyú, 10 x 2-1/8 hüvelykes méret, Proflex polipropilén agy
€72.76 /Mértékegység