Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

B&K PRECISION 879B Deluxe univerzális Lcr mérő | AE7JDW 5YLW5

B&K PRECISION 879B Deluxe univerzális Lcr mérő

Raktáron
Tétel: AE7JDW Modell: 879BKereszthivatkozás: 5YLW5

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€718.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDeluxe univerzális LCR mérő
Automatikus kikapcsolásIgen
Akkumulátor típus9V
Kapacitás tartomány4 pF 40 pF
grófok40,000 10,000 elsődleges, XNUMX XNUMX másodlagos
kijelzőKettős LCD
Felületmini USB
Ellenállási tartomány4-10 M

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1025
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)29.97
Hajószélesség (cm)26.42
HS-kód9030390100
Származási országCN

Termék részletek:

    • Kapacitás pontosság (+/- 0.5%)
    • Induktivitás pontossága (+/- 0.5%)
    • Induktivitási tartomány (40 uH - 1000 H)
    • Ellenállási pontosság (+/- 0.5%)
    • Tesztfrekvenciák (100 Hz, 120 Hz, 1 kHz és 10 kHz)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

B&K PRECISION 879B Deluxe univerzális Lcr mérő
€718.50 /Mértékegység