Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

B&K PRECISION 878B univerzális Lcr mérő | AE7JDV 5YLW4

B&K PRECISION 878B univerzális Lcr mérő

Raktáron
Tétel: AE7JDV Modell: 878BKereszthivatkozás: 5YLW4
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
€587.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUniverzális LCR mérő
Automatikus kikapcsolásIgen
Akkumulátor típus9V
Kapacitás tartomány40 pF - 20 mF
grófok40,000 10,000 elsődleges, XNUMX XNUMX másodlagos
kijelzőKettős LCD
Felületmini USB
Ellenállási tartomány4-10 M

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6075
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)25.15
Hajószélesség (cm)17.27
HS-kód9030390100
Származási országCN

Termék részletek:

    • Kapacitás pontosság (+/- 0.5%)
    • Induktivitás pontossága (+/- 0.5%)
    • Induktivitási tartomány (40 uH - 1000 H)
    • Ellenállási pontosság (+/- 0.5%)
    • Tesztfrekvenciák (120 Hz és 1 kHz)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

B&K PRECISION 878B univerzális Lcr mérő
€587.49 /Mértékegység