B&K PRECISION 1715A tápegység 0-60vdc 0-2 A számjegyű kijelző | AD2YVR 3WU40

B&K PRECISION 1715A tápegység 0-60vdc 0-2A számjegyű kijelző

Raktáron
Tétel: AD2YVR Típus: 1715ACross Ref: 3WU40 / 4NYZ4

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€998.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgy kimeneti egyenáramú tápegység
Jelenlegi korlátok5%-ról 100%
kijelző4 jegyű LED
input Frequency60 Hz
Bemeneti feszültség120 / 240 VAC
Vonalszabályozás0.2% + 3mA
Vonalfeszültség-szabályozásKevesebb, mint 0.01% vagy egyenlő + 3 mV
TerhelésszabályozásKevesebb, mint 0.01% vagy egyenlő + 3 mV
Mérő típusa2 Digitális
Kimeneti áram0-2A
Kimeneti feszültség (DC)0 a 60
VédelemFordított polaritás, túlterhelés, hő- és rövidzárlat
Hullámfeszültség-szabályozásKevesebb, mint 1mV

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.2
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)39.62
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8504409580
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellkijelzőinput FrequencyBemeneti feszültségKimeneti áramVédelemÁr
B&K PRECISION 1735A DC tápegység 0-30 volt 0-3 amper | AB3GFV 1T197 1735A4 jegyű LED60 Hz120 / 240 VAC0-3AFordított polaritás, túlterhelés€873.68
B&K PRECISION 9110 egykimenetű tápegység 0–60 V DC | AC2PFV 2LUW7 91104 jegyű LED50 / 60 Hz120/220 VAC0–5 amperTúláram, túlfeszültség és túlhőmérséklet€682.21
B&K PRECISION 1692 egykimeneti tápegység 3-15 Vdc | AC2PFX 2LUW9 16923 jegyű LED60 Hz120 VAC0–40 amperTúlterhelés és rövidzárlat€724.60
B&K PRECISION 1743B tápegység 0-35 V DC | AC8MBG 3CE32 1743B4 jegyű LED60 Hz120 / 240 VAC0-6AFordított polaritás, túlterhelés, hő- és rövidzárlat€1,204.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

B&K PRECISION 1715A tápegység 0-60vdc 0-2A számjegyű kijelző
€998.12 /Mértékegység