B&K PRECISION 1670A egyenáramú tápegység háromszoros kimenet 0 - 30 VDC | AF6QWP 20FP71

B&K PRECISION 1670A egyenáramú tápegység háromszoros kimenet 0 - 30vdc

Raktáron
Tétel: AF6QWP Típus: 1670AKereszthivatkozás: 20FP71

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€524.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC tápegység
Kalibrációs tanúsítványNem
csatlakozásPárhuzamos vagy sorozat
Jelenlegi korlátok0%-ról 100%
kijelzőKettős 3-jegyű LED
input Frequency50 a 60 Hz
Bemeneti feszültség110 / 240 VAC
VonalszabályozásNagyobb vagy egyenlő 0.04% + 1mA
Vonalfeszültség-szabályozásNagyobb vagy egyenlő 0.05 % + 1 mV
TerhelésszabályozásNagyobb vagy egyenlő 0.05% + 1 mV
Mérő típusaDigitális
Kimeneti áram0–3 amper
Kimeneti feszültség (DC)0 a 30
VédelemRövidzárlat és fordított polaritás
Hullámfeszültség-szabályozásNagyobb vagy egyenlő 5 mVrms

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.778
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8504409520

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti feszültségcsatlakozásMélységVédelemSzélességkijelzőMagasságinput FrequencyÁr
B&K PRECISION 1747 Dual Range Dc tápegység 30v/10a 60v/5a | AD6MZX 46F064 1747-Banándugó-Túlterhelés elleni védelem, fordított polaritásvédelem-Kettős LED-50 / 60 Hz€2,088.18
B&K PRECISION 1739 DC tápegység 30v 1a | AD6MZY 46F065 1739-Banándugó-Túlterhelés elleni védelem, fordított polaritásvédelem-Kettős LED-50 / 60 Hz€1,468.66
B&K PRECISION 1621A egyenáramú tápegység, egy kimenet, 0 - 28 VDC | AF6QWN 20FP70 1621A-Párhuzamos vagy sorozat-Fordított polaritás, túlfeszültség, rövidzárlat-Kettős 3-jegyű LED-50 a 60 Hz€634.75
B&K PRECISION 1745A egyenáramú tápegység, egy kimenet, 0 - 35 VDC | AF6QWR 20FP73 1745A-Párhuzamos vagy sorozat-Túlterhelés és fordított polaritás-Kettős 4-jegyű LED-50 a 60 Hz€1,729.92
B&K PRECISION 9111 DC tápegység digitális 60V 8A 7 hüvelyk magasság | AH9LBB 40CP71 9111--11 "OCP, OVP és OTP4"LED7"47 a 63 Hz€1,032.87
B&K PRECISION 1696B egyenáramú tápegység, kapcsoló, asztali rögzítés | CH6HWK 55NJ99 1696B20V DC-7.6 "-3.85 "-8.46 "-€890.35
B&K PRECISION 1697B egyenáramú tápegység, 200 W névleges teljesítmény, asztali rögzítés | CH6HWL 55NK01 1697B1 - 40V DC-7.6 "-3.85 "-8.46 "-€886.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

B&K PRECISION 1670A egyenáramú tápegység háromszoros kimenet 0 - 30vdc
€524.68 /Mértékegység