B&K PRECISION 1747 Dual Range Dc tápegység 30v/10a 60v/5a | AD6MZX 46F064

B&K PRECISION 1747 Dual Range Dc tápegység 30v/10a 60v/5a

Raktáron
Tétel: AD6MZX Típus: 1747Kereszthivatkozás: 46F064

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,088.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC tápegység
Kalibrációs tanúsítványNem
csatlakozásBanándugó
Jelenlegi korlátokÁllandó aktuális működés
kijelzőKettős LED
input Frequency50 / 60 Hz
Bemeneti feszültség120/220 VAC +/- 10%,
Vonalszabályozás0.01% + 3 mV
Vonalfeszültség-szabályozás0.01% + 3 mV
Terhelésszabályozás0.01% + 5 mV
Mérő típusaDigitális
Kimeneti áramAlacsony tartomány: 0-10A; Nagy hatótávolság: 0-5A
Kimeneti feszültség (DC)Alacsony tartomány: 0-35V; Nagy tartomány: 0-60V
VédelemTúlterhelés elleni védelem, fordított polaritásvédelem
Hullámfeszültség-szabályozás1 mVrms

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.245
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód8504409530
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti feszültségcsatlakozásMélységVédelemSzélességkijelzőMagasságinput FrequencyÁr
B&K PRECISION 1739 DC tápegység 30v 1a | AD6MZY 46F065 1739-Banándugó-Túlterhelés elleni védelem, fordított polaritásvédelem-Kettős LED-50 / 60 Hz€1,468.66
B&K PRECISION 1621A egyenáramú tápegység, egy kimenet, 0 - 28 VDC | AF6QWN 20FP70 1621A-Párhuzamos vagy sorozat-Fordított polaritás, túlfeszültség, rövidzárlat-Kettős 3-jegyű LED-50 a 60 Hz€634.75
B&K PRECISION 1670A egyenáramú tápegység háromszoros kimenet 0 - 30 VDC | AF6QWP 20FP71 1670A-Párhuzamos vagy sorozat-Rövidzárlat és fordított polaritás-Kettős 3-jegyű LED-50 a 60 Hz€524.68
B&K PRECISION 1745A egyenáramú tápegység, egy kimenet, 0 - 35 VDC | AF6QWR 20FP73 1745A-Párhuzamos vagy sorozat-Túlterhelés és fordított polaritás-Kettős 4-jegyű LED-50 a 60 Hz€1,729.92
B&K PRECISION 9111 DC tápegység digitális 60V 8A 7 hüvelyk magasság | AH9LBB 40CP71 9111--11 "OCP, OVP és OTP4"LED7"47 a 63 Hz€1,032.87
B&K PRECISION 1696B egyenáramú tápegység, kapcsoló, asztali rögzítés | CH6HWK 55NJ99 1696B20V DC-7.6 "-3.85 "-8.46 "-€890.35
B&K PRECISION 1697B egyenáramú tápegység, 200 W névleges teljesítmény, asztali rögzítés | CH6HWL 55NK01 1697B1 - 40V DC-7.6 "-3.85 "-8.46 "-€886.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

B&K PRECISION 1747 Dual Range Dc tápegység 30v/10a 60v/5a
€2,088.18 /Mértékegység