Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AVEN 26600-503 Machine Task Light, Linear, LED, 520 lm Max Brightness, Bracket, 20 W Watt, 100 to 260V AC | CN8ZRY 785RP4

AVEN 26600-503 Machine Task Light, Linear, LED, 520 lm Max Brightness, Bracket, 20 W Watt, 100 to 260V AC

Raktáron
Cikkszám: CN8ZRY Modell: 26600-503Kereszthivatkozás: 785RP4

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€533.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFeladat fény

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
AVEN 26600-503G Machine Task Light, Linear, LED, 520 lm Max Brightness, Bracket, 20 W Watt, 100 to 260V AC | CN8ZRX 785RP5 26600-503G€533.04
AVEN 26600-505G Machine Task Light, Linear, LED, 530 lm Max Brightness, Bracket, 14 W Watt, 100 to 260V AC | CN8ZRZ 785RP8 26600-505G€574.86
AVEN 26600-501 Machine Task Light, Linear, LED, 530 lm Max Brightness, Bracket, 14 W Watt, 100 to 260V AC | CN8ZTA 785RP3 26600-501€432.48
AVEN 26600-505 Machine Task Light, Linear, LED, 530 lm Max Brightness, Bracket, 14 W Watt, 100 to 260V AC | CN8ZTB 785RP7 26600-505€574.86
AVEN 26600-510 Machine Task Light, Linear, LED, 578 lm Max Brightness, Bracket, 28 W Watt, 100 to 260V AC | CN8ZTC 785RP6 26600-510€609.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AVEN 26600-503 Machine Task Light, Linear, LED, 520 lm Max Brightness, Bracket, 20 W Watt, 100 to 260V AC
€533.04 /Mértékegység