Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AVEN 26600-505G gépi munkalámpa, lineáris, LED, 530 lm maximális fényerő, konzol, 14 W Watt, 100–260 V AC | CN8ZRZ 785RP8

AVEN 26600-505G Machine Task Light, Linear, LED, 530 lm Max Brightness, Bracket, 14 W Watt, 100 to 260V AC

Raktáron
Cikkszám: CN8ZRZ Típus: 26600-505GKereszthivatkozás: 785RP8
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
€574.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFeladat fény

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7855
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
AVEN 26600-503G gépi munkalámpa, lineáris, LED, 520 lm maximális fényerő, konzol, 20 W Watt, 100–260 V AC | CN8ZRX 785RP5 26600-503G€533.04
AVEN 26600-503 gépi munkalámpa, lineáris, LED, 520 lm maximális fényerő, konzol, 20 W Watt, 100–260 V AC | CN8ZRY 785RP4 26600-503€533.04
AVEN 26600-501 gépi munkalámpa, lineáris, LED, 530 lm maximális fényerő, konzol, 14 W Watt, 100–260 V AC | CN8ZTA 785RP3 26600-501€432.48
AVEN 26600-505 gépi munkalámpa, lineáris, LED, 530 lm maximális fényerő, konzol, 14 W Watt, 100–260 V AC | CN8ZTB 785RP7 26600-505€574.86
AVEN 26600-510 gépi munkalámpa, lineáris, LED, 578 lm maximális fényerő, konzol, 28 W Watt, 100–260 V AC | CN8ZTC 785RP6 26600-510€609.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AVEN 26600-505G Machine Task Light, Linear, LED, 530 lm Max Brightness, Bracket, 14 W Watt, 100 to 260V AC
€574.86 /Mértékegység