AUTOQUIP TTN-032-0020 Scissor Lift Table, 36 Inch Platform Width, 38 Inch Height, 2000 lbs Capacity | CG6BDF

AUTOQUIP TTN-032-0020 Ollós emelőasztal, 36 hüvelykes platform szélesség, 38 hüvelyk magasság, 2000 font kapacitás

Tétel: CG6BDF Modell: TTN-032-0020

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelőasztal
Alap hossza48 "
Alapszélesség24 "
Terhelhetőség2000 lbs.
Csökkentett magasság6"
Max. Platform hossza60 "
Max. Platform szélessége36 "
Min. Platform hossza48 "
Min. Platform szélessége24 "
Motoros HP1.5
Hengerek száma1
Emelt magasság38 "
Time22 sec.
Utazás hossza32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 288
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMin. Platform szélességeAlap hosszaAlapszélességMotoros HPTimeKapacitásTerhelhetőségMax. Platform hosszaÁr
AUTOQUIP TTN-013-0015 Ollós emelőasztal, 48 hüvelykes platform szélesség, 19 hüvelyk magasság, 1500 font űrtartalom | CG6BBD TTN-013-001524 "48 "24 "1.54 sec.-1500 lbs.96 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP TTN-013-0025 Ollós emelőasztal, 48 hüvelykes platform szélesség, 19.5 hüvelyk magasság, 2500 font űrtartalom | CG6BBE TTN-013-002524 "38 "24 "1.55 sec.-2500 font.60 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP TTN-013-0030 Ollós emelőasztal, 60 hüvelykes platform szélesség, 19.25 hüvelyk magasság, 3000 font Kapacitás | CG6BBF TTN-013-003024 "48 "48 "1.57 sec.-3000 lbs.96 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP TTN-013-0035 Ollós emelőasztal, 48 hüvelykes platform szélesség, 19 hüvelyk magasság, 3500 font űrtartalom | CG6BBG TTN-013-003524 "48 "24 "1.57 sec.-3500 lbs.96 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP TTN-013-0045 Ollós emelőasztal, 48 hüvelykes platform szélesség, 23.5 hüvelyk magasság, 4500 font űrtartalom | CG6BBH TTN-013-004524 "38 "24 "1.56 sec.-4500 lbs.60 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP TTN-013-0060 Ollós emelőasztal, 48 hüvelykes platószélesség, 19.75 hüvelyk magasság, 6000 font Kapacitás | CG6BBJ TTN-013-006024 "38 "24 "1.58 sec.-6000 lbs.60 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP TTN-013-0090 Ollós emelőasztal, 48 hüvelykes platform szélesség, 20.5 hüvelyk magasság, 9000 font űrtartalom | CG6BBK TTN-013-009024 "38 "24 "1.513 sec.-9000 lbs.60 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTOQUIP TTN-032-0020 Ollós emelőasztal, 36 hüvelykes platform szélesség, 38 hüvelyk magasság, 2000 font kapacitás