AUTOQUIP TLA-023-0020 emelő és billenő asztal, 48 hüvelykes platószélesség, 29 hüvelyk magasság, 2000 font kapacitás | CG6CPD

AUTOQUIP TLA-023-0020 Emelő és billenő asztal, 48 hüvelykes platform szélesség, 29 hüvelyk magasság, 2000 font kapacitás

Tétel: CG6CPD Modell: TLA-023-0020

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelőasztal
Alap hossza41.5 "
Alapszélesség17.5 "
Fok45
Terhelhetőség2000 lbs.
Csökkentett magasság6"
Max. Platform hossza48 "
Max. Platform szélessége48 "
Min. Platform hossza41.5 "
Min. Platform szélessége17.5 "
Motoros HP0.5
Hengerek száma1
Emelt magasság29 "
Time35 sec.
Utazás hossza23 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 191.25
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMotoros HPAlap hosszaAlapszélességTimeTerhelhetőségMax. Platform hosszaMax. Platform szélességeMin. Platform hosszaÁr
AUTOQUIP TLA-022-0080 emelő és billenő asztal, 60 hüvelykes platószélesség, 33 hüvelyk magasság, 8000 font kapacitás | CG6CPC TLA-022-00801.552.5 "34 "50 sec.8000 lbs.56 "60 "54 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP TLA-025-0040 emelő és billenő asztal, 48 hüvelykes platószélesség, 32 hüvelyk magasság, 4000 font kapacitás | CG6CPE TLA-025-0040147 "23 "35 sec.4000 lbs.48 "48 "47 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP TLA-025-0060 emelő és dönthető asztal, 48 hüvelykes platószélesség, 33 hüvelyk magasság, 6000 font űrtartalom | CG6CPF TLA-025-0060147 "23 "40 sec.6000 lbs.48 "48 "47 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTOQUIP TLA-023-0020 Emelő és billenő asztal, 48 hüvelykes platform szélesség, 29 hüvelyk magasság, 2000 font kapacitás