AUTOQUIP STN-084-0200 Ollós emelőasztal, 72 hüvelykes platószélesség, 99.5 hüvelykes magasság, 20000 6 font űrtartalom | CGXNUMXBKZ

AUTOQUIP STN-084-0200 Ollós emelőasztal, 72 hüvelykes platform szélesség, 99.5 hüvelyk magasság, 20000 font kapacitás

Tétel: CG6BKZ Modell: STN-084-0200

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelőasztal
Alap hossza132 "
Alapszélesség42 "
Terhelhetőség20000 lbs.
Csökkentett magasság15.5 "
Max. Platform hossza168 "
Max. Platform szélessége72 "
Min. Platform hossza132 "
Min. Platform szélessége42 "
Motoros HP5
Hengerek száma3
Emelt magasság99.5 "
Time55 sec.
Utazás hossza84 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2655
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMotoros HPAlap hosszaKapacitásTimeTerhelhetőségMax. Platform hosszaMax. Platform szélességeMin. Platform hosszaÁr
AUTOQUIP STN-012-0180 Ollós emelőasztal, 72 hüvelykes platószélesség, 24.5 hüvelykes magasság, 18000 font kapacitás | CG6BFR STN-012-0180560 "-7 sec.18000 font.96 "72 "60 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP STN-012-0230 Ollós emelőasztal, 72 hüvelykes platform szélesség, 27.5 hüvelyk magasság, 23000 6 font Kapacitás | CGXNUMXBFT STN-012-0230560 "-8 sec.23000 font.96 "72 "60 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP STN-012-0270 Ollós emelőasztal, 72 hüvelykes platform szélesség, 30.75 hüvelyk magasság, 27000 6 font Kapacitás | CGXNUMXBFU STN-012-0270560 "-9 sec.27000 font.96 "72 "60 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP STN-012-0280 Ollós emelőasztal, 72 hüvelykes platform szélesség, 24.62 hüvelyk magasság, 28000 6 font Kapacitás | CGXNUMXBFV STN-012-0280560 "-9 sec.28000 font.96 "72 "60 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP STN-012-0300 Ollós emelőasztal, 72 hüvelykes platform szélesség, 33.5 hüvelyk magasság, 30000 6 font Kapacitás | CGXNUMXBFW STN-012-0300560 "-10 sec.30000 lbs.96 "72 "60 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP STN-012-0340 Ollós emelőasztal, 72 hüvelykes platform szélesség, 36.75 hüvelyk magasság, 34000 6 font Kapacitás | CGXNUMXBFX STN-012-0340560 "-11 sec.34000 font.96 "72 "60 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP STN-012-0350 Ollós emelőasztal, 72 hüvelykes platform szélesség, 27.62 hüvelyk magasság, 35000 6 font Kapacitás | CGXNUMXBFY STN-012-0350560 "-12 sec.35000 lbs.96 "72 "60 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTOQUIP STN-084-0200 Ollós emelőasztal, 72 hüvelykes platform szélesség, 99.5 hüvelyk magasság, 20000 font kapacitás