AUTOQUIP STN-084-0140-DW ollós emelőasztal, dupla széles, 132 hüvelykes platform szélesség, 14000 font kapacitás | CG6CAH

AUTOQUIP STN-084-0140-DW ollós emelőasztal, dupla széles, 132 hüvelykes platform szélesség, 14000 XNUMX font kapacitás

Tétel: CG6CAH Típus: STN-084-0140-DW

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelőasztal
Alap hossza132 "
Alapszélesség84 "
Terhelhetőség14000 lbs.
Csökkentett magasság12.5 "
Max. Platform hossza168 "
Max. Platform szélessége132 "
Min. Platform hossza96 "
Min. Platform szélessége84 "
Motoros HP5
Hengerek száma4
Time66 sec.
Utazás hossza84 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4680
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMotoros HPAlap hosszaAlapszélességTimeTerhelhetőségMax. Platform hosszaMax. Platform szélességeMin. Platform hosszaÁr
AUTOQUIP STN-012-0300-DW ollós emelőasztal, dupla széles, 84 hüvelykes max. Platform szélesség, 30000 lbs Kapacitás | CG6BWW STN-012-0300-DW584 "60 "13 sec.30000 lbs.96 "84 "72 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP STN-012-0400-DW ollós emelőasztal, dupla széles, 84 hüvelykes max. Platform szélesség, 40000 lbs Kapacitás | CG6BWX STN-012-0400-DW584 "60 "15 sec.40000 lbs.96 "84 "72 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP STN-012-0450-DW ollós emelőasztal, dupla széles, 84 hüvelykes max. Platform szélesség, 45000 lbs Kapacitás | CG6BWY STN-012-0450-DW584 "60 "18 sec.45000 lbs.96 "84 "72 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP STN-012-0470-DW ollós emelőasztal, dupla széles, 84 hüvelykes max. Platform szélesség, 47000 lbs Kapacitás | CG6BWZ STN-012-0470-DW584 "60 "20 sec.47000 font.96 "84 "72 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP STN-012-0500-DW ollós emelőasztal, dupla széles, 84 hüvelykes max. Platform szélesség, 50000 font Kapacitás | CG6BXA STN-012-0500-DW584 "60 "20 sec.50000 lbs.96 "84 "72 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP STN-012-0550-DW ollós emelőasztal, dupla széles, 84 hüvelykes max. Platform szélesség, 55000 lbs Kapacitás | CG6BXB STN-012-0550-DW584 "60 "22 sec.55000 font.96 "84 "72 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP STN-012-0600-DW ollós emelőasztal, dupla széles, 84 hüvelykes max. Platform szélesség, 60000 lbs Kapacitás | CG6BXC STN-012-0600-DW584 "60 "24 sec.60000 font.96 "84 "72 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTOQUIP STN-084-0140-DW ollós emelőasztal, dupla széles, 132 hüvelykes platform szélesség, 14000 XNUMX font kapacitás