AUTOQUIP S35-060-0060-EW Ollós emelőasztal, 84 hüvelykes platószélesség, 8–68 hüvelyk magasság, 6000 font Kapacitás | CG6BPN

AUTOQUIP S35-060-0060-EW Ollós emelőasztal, 84 hüvelykes platform szélesség, 8-68 hüvelyk magasság, 6000 font kapacitás

Cikk: CG6BPN Típus: S35-060-0060-EW

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelőasztal
Alap hossza87 "
Alapszélesség58 "
Terhelhetőség6000 lbs.
Csökkentett magasság8"
Max. Platform hossza120 "
Max. Platform szélessége84 "
Min. Platform hossza87 "
Min. Platform szélessége58 "
Motoros HP1.5
Hengerek száma2
Emelt magasság68 "
Time44 sec.
Utazás hossza60 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMotoros HPAlap hosszaAlapszélességTimeTerhelhetőségMax. Platform hosszaMax. Platform szélességeMin. Platform hosszaÁr
AUTOQUIP S35-024-0025-EW ollós emelőasztal, 72 hüvelykes platformszélesség, 30.5 hüvelyk magasság, 2500 font Kapacitás | CG6BNW S35-024-0025-EW1.536 "48 "16 sec.2500 font.60 "72 "36 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP S35-024-0040-EW ollós emelőasztal, 72 hüvelykes platószélesség, 30.5 hüvelyk magasság, 4000 font Kapacitás | CG6BNX S35-024-0040-EW1.536 "48 "16 sec.4000 lbs.60 "72 "36 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP S35-024-0060-EW ollós emelőasztal, 72 hüvelykes platformszélesség, 30.5 hüvelyk magasság, 6000 font Kapacitás | CG6BNY S35-024-0060-EW1.536 "48 "16 sec.6000 lbs.60 "72 "36 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP S35-024-0080-EW ollós emelőasztal, 72 hüvelykes platformszélesség, 7-31 hüvelyk magasság, 8000 font Kapacitás | CG6BNZ S35-024-0080-EW1.536 "48 "22 sec.8000 lbs.60 "72 "36 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP S35-036-0025-EW ollós emelőasztal, 72 hüvelykes platformszélesség, 42.5 hüvelyk magasság, 2500 font Kapacitás | CG6BPA S35-036-0025-EW1.548 "48 "25 sec.2500 font.72 "72 "48 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP S35-036-0040-EW ollós emelőasztal, 72 hüvelykes platószélesség, 42.5 hüvelyk magasság, 4000 font Kapacitás | CG6BPB S35-036-0040-EW1.548 "48 "25 sec.4000 lbs.72 "72 "48 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP S35-036-0060-EW ollós emelőasztal, 72 hüvelykes platószélesség, 42.5 hüvelyk magasság, 6000 font Kapacitás | CG6BPC S35-036-0060-EW1.548 "48 "25 sec.6000 lbs.72 "72 "48 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTOQUIP S35-060-0060-EW Ollós emelőasztal, 84 hüvelykes platform szélesség, 8-68 hüvelyk magasság, 6000 font kapacitás