AUTOQUIP QDL-065-0025 Scissor Lift Table, 48 Inch Platform Width, 7 - 72 Inch Height, 2500 lbs Capacity | CG6CED

AUTOQUIP QDL-065-0025 Ollós emelőasztal, 48 hüvelykes platform szélesség, 7-72 hüvelyk magasság, 2500 font kapacitás

Tétel: CG6CED Modell: QDL-065-0025

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelőasztal
Alap hossza50 "
Alapszélesség30 "
Terhelhetőség2500 font.
Csökkentett magasság7"
Max. Platform hossza78 "
Max. Platform szélessége48 "
Min. Platform hossza50 "
Min. Platform szélessége30 "
Motoros HP1.5
Hengerek száma2
Emelt magasság72 "
Time31 sec.
Utazás hossza65 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 483.75
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlap hosszaAlapszélességTerhelhetőségMax. Platform hosszaMin. Platform hosszaMin. Platform szélességeTimeÁr
AUTOQUIP QDL-049-0020 Ollós emelőasztal, 48 hüvelykes platformszélesség, 61 hüvelyk magasság, 2000 font Kapacitás | CG6CDL QDL-049-002042 "30 "2000 lbs.72 "42 "30 "16 sec.-
ajánlatkérés
AUTOQUIP QDL-049-0045 Ollós emelőasztal, 48 hüvelykes platószélesség, 61 hüvelyk magasság, 4500 font Kapacitás | CG6CDM QDL-049-004542 "30 "4500 lbs.66 "42 "30 "31 sec.-
ajánlatkérés
AUTOQUIP QDL-049-0065 Ollós emelőasztal, 48 hüvelykes platformszélesség, 61 hüvelyk magasság, 6500 font Kapacitás | CG6CDN QDL-049-006542 "36 "6500 lbs.60 "42 "36 "44 sec.-
ajánlatkérés
AUTOQUIP QDL-051-0017 Ollós emelőasztal, 48 hüvelykes platformszélesség, 61 hüvelyk magasság, 1700 font Kapacitás | CG6CDP QDL-051-001742 "30 "1700 font.72 "42 "30 "16 sec.-
ajánlatkérés
AUTOQUIP QDL-051-0040 Ollós emelőasztal, 48 hüvelykes platformszélesség, 61 hüvelyk magasság, 4000 font Kapacitás | CG6CDQ QDL-051-004042 "30 "4000 lbs.66 "42 "30 "31 sec.-
ajánlatkérés
AUTOQUIP QDL-051-0060 Ollós emelőasztal, 48 hüvelykes platformszélesség, 61 hüvelyk magasság, 6000 font Kapacitás | CG6CDR QDL-051-006042 "36 "6000 lbs.60 "42 "36 "44 sec.-
ajánlatkérés
AUTOQUIP QDL-054-0015 Ollós emelőasztal, 48 hüvelykes platformszélesség, 7-61 hüvelyk magasság, 1500 font Kapacitás | CG6CDT QDL-054-001542 "30 "1500 lbs.72 "42 "30 "16 sec.-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTOQUIP QDL-065-0025 Ollós emelőasztal, 48 hüvelykes platform szélesség, 7-72 hüvelyk magasság, 2500 font kapacitás