Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AUTONICS PR30-15AO Induktív közelségérzékelő 30 mm-es kerek | AC6DFW 32W423

AUTONICS PR30-15AO Induktív közelségérzékelő 30 mm-es kerek

Raktáron
Tétel: AC6DFW Modell: PR30-15AOKereszthivatkozás: 32W423
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
€87.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHengeres közelségérzékelő
AlapanyagFém
Case MaterialNikkelezett sárgaréz műanyag felülettel
Áramkör típusa2 huzal
Detektáló távolság15mm
Átmérő30mm
Elektromos kapcsolat2m kábel
IP besorolás67
Hossz58mm
Max. Aktuális terhelés200mA
Működési frekvencia20 Hz
Üzemi hőm. Hatótávolság-13 foktól 158 fokig F
Kimeneti módNEM
Tápellátás100-240 VAC
Érzékelési módszerInduktív
Árnyékolt / árnyékolatlanvédtelen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.198
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód8536507000
Származási országKR

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Kerek

Termékváltozatok

TermékekModellÁramkör típusaÁtmérőElektromos kapcsolatHosszMűködési frekvenciaTápellátásÁrnyékolt / árnyékolatlanÁr
AUTONICS PR08-1.5DN Induktív közelségérzékelő 8 mm-es kerek | AC6DEV 32W398 PR08-1.5DNNPN8mm2m kábel30 "1500 Hz12–24 VDCÁrnyékolt€64.32
AUTONICS PR08-1.5DP közelségérzékelő induktív 8 mm-es kerek | AC6DEW 32W399 PR08-1.5DPPNP8mm2m kábel30 "1500 Hz12–24 VDCÁrnyékolt€64.32
AUTONICS PR08-2DN közelségérzékelő, árnyékolatlan, kerek, 8 mm átmérőjű | AC6DEX 32W401 PR08-2DNNPN8mm2m kábel30 "1000 Hz12–24 VDCvédtelen€64.32
AUTONICS PR08-2DP közelségérzékelő induktív 8 mm-es kerek | AC6DEY 32W402 PR08-2DPPNP8mm2m kábel30 "1000 Hz12–24 VDCvédtelen€63.48
AUTONICS PR12-2DN induktív közelségérzékelő, M12 kerek, 3 vezetékes, 12 – 24 VDC | AC6DFB 32W405 PR12-2DNNPN12mm2m kábel63mm1500 Hz12–24 VDCÁrnyékolt€56.49
AUTONICS PR12-4AO Induktív 12 mm-es közelségérzékelő kerek | AC6DFE 32W408 PR12-4AO2 huzal12mm2m kábel63mm20 Hz100-240 VACvédtelen€85.53
AUTONICS PR12-4DN közelségérzékelő, kerek, -13 és 158 fok között F | AC6DFF 32W409 PR12-4DNNPN12mm2m kábel63mm500 Hz12–24 VDCvédtelen€55.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTONICS PR30-15AO Induktív közelségérzékelő 30 mm-es kerek
€87.31 /Mértékegység