VESTIL SSS sorozatú rozsdamentes acél polcok


Szűrő
Kapacitás polconként: 600 lbs. , Szín: Ezüst , Fokozat: Grade 304 , Magasság: 74 " , Anyaga: Rozsdamentes acél , Max. Terhelhetőség: 2400 lbs. , Polcok száma: 4 , szintek száma: 4 , Csomag méret: 1 , Alak: téglalap , Polcvastagság: 18 ga.
StílusModellMélységPolc hosszaPolc szélességeSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
SSS-1848
18 "48 "18 "48 "€2,312.79
ajánlatkérés
B
SSS-1836
18 "36 "18 "36 "€1,989.19
C
SSS-2436
24 "36 "24 "36 "€2,191.96
D
SSS-2448
24 "48 "24 "48 "€2,836.90

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?