Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AUTONICS MP5W-4N Tach / Sebesség / Impulzusmérők 1/8 Din | AA4DZZ 12G532

AUTONICS MP5W-4N Tach / Sebesség / Impulzusmérők 1/8 Din

Raktáron
Tétel: AA4DZZ Típus: MP5W-4NKereszthivatkozás: 12G532
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
€280.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPanelre szerelt tachométerek
Pontosság0.05%
kijelző5 jegyű LCD
görcsrohamok1/8 DIN
Bemenet4.5 - 24 VDC
teljesítményCsak indikátor
Tápellátás100-240 V AC 50/60Hz
Felbontás0.05
RPM-19999 a 99999

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód9029204080
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellgörcsrohamokteljesítményÁr
AUTONICS MP5W-44 Tach / Sebesség / Impulzusmérők 1/8 Din | AA3YDP 11Y497 MP5W-441/8 DIN(5) NPN nyitott kollektor és (1) 4 - 20 mA DC€500.47
AUTONICS MP5Y-4N Tach / Sebesség / Impulzusmérők 36 x 72 mm | AA4DZV 12G528 MP5Y-4N72 x 36 mmCsak indikátor€328.50
AUTONICS MP5Y-44 Tach / Sebesség / Impulzusmérők 36 x 72mm | AA4DZY 12G531 MP5Y-4472 x 36 mm4-20 mA€493.12
AUTONICS MP5W-41 Tach / Sebesség / Impulzusmérők 1/8 Din | AA4EAA 12G533 MP5W-411/8 DINHármas váltó€422.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTONICS MP5W-4N Tach / Sebesség / Impulzusmérők 1/8 Din
€280.18 /Mértékegység