Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AUTONICS MP5Y-4N Tach / Sebesség / Impulzusmérők 36 x 72 mm | AA4DZV 12G528

AUTONICS MP5Y-4N Tach / Sebesség / Impulzusmérők 36 x 72 mm

Raktáron
Tétel: AA4DZV Típus: MP5Y-4NKereszthivatkozás: 12G528
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
€328.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPanelre szerelt tachométerek
Pontosság0.05%
kijelző5 jegyű LCD
görcsrohamok72 x 36 mm
Bemenet4.5 - 24 VDC
teljesítményCsak indikátor
Tápellátás100-240 V AC 50/60Hz
Felbontás0.05
RPM-19999 a 99999

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód9029204080
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellgörcsrohamokteljesítményÁr
AUTONICS MP5W-44 Tach / Sebesség / Impulzusmérők 1/8 Din | AA3YDP 11Y497 MP5W-441/8 DIN(5) NPN nyitott kollektor és (1) 4 - 20 mA DC€500.47
AUTONICS MP5Y-44 Tach / Sebesség / Impulzusmérők 36 x 72mm | AA4DZY 12G531 MP5Y-4472 x 36 mm4-20 mA€493.12
AUTONICS MP5W-4N Tach / Sebesség / Impulzusmérők 1/8 Din | AA4DZZ 12G532 MP5W-4N1/8 DINCsak indikátor€280.18
AUTONICS MP5W-41 Tach / Sebesség / Impulzusmérők 1/8 Din | AA4EAA 12G533 MP5W-411/8 DINHármas váltó€422.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTONICS MP5Y-4N Tach / Sebesség / Impulzusmérők 36 x 72 mm
€328.50 /Mértékegység