Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AUTONICS E80H30-1024-6-L-5-C jeladó üreges vezetékes meghajtó 5vdc átmérő 30mm | AA3KJQ 11M915

AUTONICS E80H30-1024-6-L-5-C kódoló üreges vezetékes meghajtó 5 VDC átmérő 30 mm

Raktáron
Tétel: AA3KJQ Model: E80H30-1024-6-L-5-CKereszthivatkozás: 11M915

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€1,115.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJeladó, üreges tengely
Kábelcsatlakozás9 tűs csatlakozó
Kábel bemenetOldal
Kábel hossza250mm
Mélység50.5mm
Átmérő80mm
FelületPárhuzamos
Max. FORDULAT3600
teljesítmény+/- A, +/- B, +/- Z
Output TypeVonalvezető
Tápegység5 VDC
Impulzusok forradalmonként1024
Rotor tehetetlenségMax. 800 g cm2
Tengely Dia.30mm
Tengely típusaÜreges
Induló nyomatékMax. 200 gf cm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód8543704000
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
AUTONICS E80H30-512-6-L-5-C jeladó üreges vezetékes meghajtó 5vdc 512 Ppr | AA3KJP 11M914 E80H30-512-6-L-5-C€816.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTONICS E80H30-1024-6-L-5-C kódoló üreges vezetékes meghajtó 5 VDC átmérő 30 mm
€1,115.75 /Mértékegység