Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AUTONICS CT6S-I2 LED számláló/időzítő Digital6 AC DC Power | AC6ALH 32J107

AUTONICS CT6S-I2 LED számláló/időzítő Digital6 AC DC táp

Raktáron
Tétel: AC6ALH Modell: CT6S-I2Kereszthivatkozás: 32J107

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€197.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális számláló / időzítő
grófok99999
Másodpercenként számít10,000
Mélység100mm
kijelzőLED
Illik a panel kivágásához1/16 "DIN
Bemeneti jelVálasztható feszültség / nincs feszültség
Bemeneti feszültségH-5-30 VDC, L0-2 VDC
Hossz48
Min. Be / Ki impulzus0.1ms
FelszerelésBizottság
Számjegyek száma6
Teljesítmény értékelése24VAC / 24–48VDC
Előméretezési tartomány0.00001 a 99999.9
Típus visszaállításaElső kulcs, hátsó terminál
Szélesség48mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)9.53
Hajó hossza (cm)13.34
Hajószélesség (cm)5.72
HS-kód9029108000
Származási országKR

Termék részletek:

    • Scaler (Igen)
    • Különleges jellemzők: Csak jelző

Termékváltozatok

TermékekModellgrófokMélységTételHosszSzámjegyek számaTeljesítmény értékeléseSzélességÁr
AUTONICS CT4S-1P4 LED számláló/időzítő Digital4 AC táp | AC6AKX 32J096 CT4S-1P49999100mmDigitális számláló / időzítő484100-240 VAC48mm€218.91
AUTONICS CT4S-2P4 LED számláló/időzítő Digital4 AC táp | AC6AKZ 32J098 CT4S-2P49999100mmDigitális számláló / időzítő484100-240 VAC48mm€262.17
AUTONICS CT6S-1P4 LED digitális számláló / időzítő; L 0-2 V, LED | AC6ALB 32J101 CT6S-1P499999100mmDigitális számláló / időzítő486100-240 VAC48mm€230.72
AUTONICS CT6S-1P2 LED számláló / időzítő Digital6 AC egyenfeszültség | AC6ALC 32J102 CT6S-1P299999100mmDigitális számláló / időzítő48624VAC / 24–48VDC48mm€230.71
AUTONICS CT6S-2P4 LED számláló/időzítő Digital6 AC táp | AC6ALD 32J103 CT6S-2P499999100mmDigitális számláló / időzítő486100-240 VAC48mm-
ajánlatkérés
AUTONICS CT6S-I4 LED számláló/időzítő Digital6 AC táp | AC6ALG 32J106 CT6S-I499999100mmDigitális számláló / időzítő486100-240 VAC48mm-
ajánlatkérés
AUTONICS CT6Y-1P2 LED számláló/időzítő Digital6 AC DC Power | AC6ALK 32J109 CT6Y-1P29999983mmDigitális számláló / időzítő72 "624VAC / 24–48VDC36mm€225.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTONICS CT6S-I2 LED számláló/időzítő Digital6 AC DC táp
€197.45 /Mértékegység