Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U24210.019.0400 gépcsavar #10 4 hüvelykes kerek alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, 100PK | AG2HNU 31JT36

GRAINGER U24210.019.0400 gépcsavar #10, 4 hüvelykes kerek alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, 100 PK

Raktáron
Tétel: AG2HNU Modell: U24210.019.0400Keresztszám: 31JT36 / 127K82
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
€35.10 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.056–0.067 ”
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.334–0.359 ”
Fejmagasság0.123–0.137 ”
fej típusaRound
Hossz4"
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret10-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1556
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318156080

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U24210.019.0400 gépcsavar #10, 4 hüvelykes kerek alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, 100 PK
€35.10 /csomag