Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AUTONICS CT6Y-1P2 LED számláló/időzítő Digital6 AC DC Power | AC6ALK 32J109

AUTONICS CT6Y-1P2 LED számláló/időzítő Digital6 AC DC táp

Raktáron
Tétel: AC6ALK Modell: CT6Y-1P2Kereszthivatkozás: 32J109
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
€225.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális számláló / időzítő
grófok99999
Másodpercenként számít10,000
Mélység83mm
kijelzőLED
Illik a panel kivágásához72 x 36mm
Bemeneti jelVálasztható feszültség / nincs feszültség
Bemeneti feszültségH-5-30 VDC, L0-2 VDC
Hossz72 "
Min. Be / Ki impulzus0.1ms
FelszerelésBizottság
Számjegyek száma6
Kimeneti besorolás(1) Relé: 3A @ 250VAC, (1) SSR: 100mA @ 30VDC
Teljesítmény értékelése24VAC / 24–48VDC
Előméretezési tartomány0.00001 a 99999.9
Előre1
ReléMechanikus relé, SSR
Típus visszaállításaElső kulcs, hátsó terminál
Szélesség36mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód9029108000
Származási országKR

Termék részletek:

    • Scaler (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellgrófokMélységTételHosszSzámjegyek számaTeljesítmény értékeléseSzélességÁr
AUTONICS CT4S-1P4 LED számláló/időzítő Digital4 AC táp | AC6AKX 32J096 CT4S-1P49999100mmDigitális számláló / időzítő484100-240 VAC48mm€218.91
AUTONICS CT4S-2P4 LED számláló/időzítő Digital4 AC táp | AC6AKZ 32J098 CT4S-2P49999100mmDigitális számláló / időzítő484100-240 VAC48mm€262.17
AUTONICS CT6S-1P4 LED digitális számláló / időzítő; L 0-2 V, LED | AC6ALB 32J101 CT6S-1P499999100mmDigitális számláló / időzítő486100-240 VAC48mm€230.72
AUTONICS CT6S-1P2 LED számláló / időzítő Digital6 AC egyenfeszültség | AC6ALC 32J102 CT6S-1P299999100mmDigitális számláló / időzítő48624VAC / 24–48VDC48mm€230.71
AUTONICS CT6S-2P4 LED számláló/időzítő Digital6 AC táp | AC6ALD 32J103 CT6S-2P499999100mmDigitális számláló / időzítő486100-240 VAC48mm-
ajánlatkérés
AUTONICS CT6S-I4 LED számláló/időzítő Digital6 AC táp | AC6ALG 32J106 CT6S-I499999100mmDigitális számláló / időzítő486100-240 VAC48mm-
ajánlatkérés
AUTONICS CT6S-I2 LED számláló/időzítő Digital6 AC DC Power | AC6ALH 32J107 CT6S-I299999100mmDigitális számláló / időzítő48624VAC / 24–48VDC48mm€197.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTONICS CT6Y-1P2 LED számláló/időzítő Digital6 AC DC táp
€225.45 /Mértékegység