Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AUTONICS CR30-15AO Proximity Sensor Standard 30mm No | AC6DDH 32W364

AUTONICS CR30-15AO Proximity Sensor Standard 30mm sz

Raktáron
Tétel: AC6DDH Modell: CR30-15AOKereszthivatkozás: 32W364

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€174.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHengeres közelségérzékelő
AlapanyagFém
Case MaterialNikkelezett sárgaréz műanyag felülettel
Áramkör típusa2 huzal
Detektáló távolság15mm
Átmérő30mm
Elektromos kapcsolat2m kábel
IP besorolás66
Hossz71mm
Max. Aktuális terhelés200mA
Működési frekvencia20 Hz
Üzemi hőm. Hatótávolság-13 foktól 158 fokig F
Kimeneti módNEM
Tápellátás100-240 VAC
Érzékelési módszerKapacitív
Árnyékolt / árnyékolatlanvédtelen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2
Hajó magassága (cm)7
Hajó hossza (cm)11
Hajószélesség (cm)8.48
HS-kód8543709650
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellÁrnyékolt / árnyékolatlanAlapanyagCase MaterialÁramkör típusaÁtmérőHosszMűködési frekvenciaTápellátásÁr
AUTONICS CR18-8AO közelségérzékelő kapacitív 18 mm-es kerek | AC6DDD 32W360 CR18-8AOÁrnyékoltMűanyagPA6 műanyag arccal2 huzal18mm71.5mm20 Hz100-240 VAC€148.13
AUTONICS CR18-8DN hengeres közelségérzékelő, árnyékolt, 18 mm átmérőjű | AC6DDE 32W361 CR18-8DNÁrnyékoltMűanyagPA6 műanyag arccalNPN18mm71.5mm50 Hz12–24 VDC€128.05
AUTONICS CR18-8DP közelségérzékelő kapacitív 18 mm-es kerek | AC6DDF 32W362 CR18-8DPÁrnyékoltMűanyagPA6 műanyag arccalPNP18mm71.5mm50 Hz12–24 VDC€128.05
AUTONICS CR30-15AC közelségérzékelő kapacitív 30 mm-es kerek | AC6DDG 32W363 CR30-15ACvédtelenFémNikkelezett sárgaréz műanyag felülettel2 huzal30mm71mm20 Hz100-240 VAC€178.43
AUTONICS CR30-15DN közelségérzékelő, 30 mm-es fejléc, kerek | AC6DDJ 32W365 CR30-15DNvédtelenFémNikkelezett sárgaréz műanyag felülettelNPN30mm71mm50 Hz12–24 VDC€155.15
AUTONICS CR30-15DP közelségérzékelő, kapacitív, 60 Hz, 200 mA, 12-24 VDC | AC6DDK 32W366 CR30-15DPvédtelenFémNikkelezett sárgaréz műanyag felülettelPNP30mm71mm50 Hz12–24 VDC€146.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTONICS CR30-15AO Proximity Sensor Standard 30mm sz
€174.23 /Mértékegység