AUTONICS CLD3-5 zsinórkészlet 4 tűs csatlakozóaljzat | AC6DEC 32W382

AUTONICS CLD3-5 zsinórkészlet 4 tűs csatlakozóaljzat

Tétel: AC6DEC Modell: CLD3-5Kereszthivatkozás: 32W382

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsinór
Kábel hossza5m
1. vég A csapok száma4
1. szálM12
2. vég Csatlakozás típusaCsupasz vezeték
IP besorolás67
Kabát színeFekete
Kabát anyagPVC
Max. Amper3
NEMA értékelés6P
Vezetők száma3
Temp. Hatótávolság-22 foktól 176 fokig F
Vezetékméret0.08mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.19
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód8544429000
Származási országKR

Termék részletek:

    • 1. vég csatlakozás típusa (aljzat)
    • 1. vég nem (nő)
    • 1. végű kulcstartó (egyetlen)
    • 1. vég dugó vége (derékszög)

Termékváltozatok

TermékekModellVezetők számaÁr
AUTONICS CIA2-5 zsinórkészlet 4 tűs csatlakozóaljzat | AC6DDW 32W376 CIA2-52€31.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTONICS CLD3-5 zsinórkészlet 4 tűs csatlakozóaljzat