Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AUTONICS BWPK25-05 komissiózási érzékelő Npn műanyag 25mm 5 gerenda | AC6DCR 32W349

AUTONICS BWPK25-05 komissiózási érzékelő Npn műanyag 25mm 5 gerenda

Raktáron
Tétel: AC6DCR Modell: BWPK25-05Kereszthivatkozás: 32W349
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
€1,062.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFotoelektromos szedő érzékelő
Gerendatávolság25mm
Kábelcsatlakozás3 csupasz vezeték
Kábel hossza2m
Áramkör típusaNPN nyílt gyűjtő
Mélység22.6mm
Magasság140mm
Ház anyagaMűanyag
IP besorolás40
FényforrásInfravörös LED
Max. Terhelés áram100mA
Max. Érzékelési távolság0.05 és 3m között
Min. CélméretÁtlátszatlan anyag 35mm
Gerendák száma5
Üzemi hőm. Hatótávolság-20-60 C fok
Kimeneti módVilágítani
Teljes magasság160mm
Áramforrás12–24 VDC
Védett magasság140mm
Válaszidő30 ms.
Érzékelő tartomány0.05 és 3.00m között
Szélesség28.6mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.25
Hajó magassága (cm)11
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)4
HS-kód8541408000
Származási országKR

Termék részletek:

    • Áramfogyasztás (60mA)
    • Max. Terhelési feszültség (30VDC)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTONICS BWPK25-05 komissiózási érzékelő Npn műanyag 25mm 5 gerenda
€1,062.66 /Mértékegység