AUTONICS BWP20-20P területérzékelő Pnp műanyag 20mm 20 sugár | AC6DCQ 32W348

AUTONICS BWP20-20P területérzékelő Pnp műanyag 20mm 20 sugár

Tétel: AC6DCQ Modell: BWP20-20PKereszthivatkozás: 32W348

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFotoelektromos terület érzékelő
Gerendatávolság20mm
Kábelcsatlakozás4 csupasz vezeték
Kábel hossza3m
Áramkör típusaPNP nyílt gyűjtő
Mélység22.6mm
Magasság430mm
Ház anyagaMűanyag
IP besorolás40
FényforrásInfravörös LED
Max. Terhelés áram100mA
Max. Érzékelési távolság0.1 és 5m között
Min. CélméretÁtlátszatlan anyag 30mm
Gerendák száma20
Üzemi hőm. Hatótávolság-20-60 C fok
Kimeneti módVilágítani
Teljes magasság450mm
Áramforrás12–24 VDC
Védett magasság430mm
Válaszidő6 ms.
Érzékelő tartomány0.10 és 5.00m között
Szélesség28.6mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.43
Hajó magassága (cm)12
Hajó hossza (cm)55
Hajószélesség (cm)7
HS-kód8541408000
Származási országKR

Termék részletek:

    • Áramfogyasztás (80mA)
    • Max. Terhelési feszültség (30VDC)

Termékváltozatok

TermékekModellÁramkör típusaMagasságTeljes magasságÁr
AUTONICS BWP20-12 területérzékelő Npn műanyag 20mm 12 sugár | AC6DCK 32W343 BWP20-12NPN nyílt gyűjtő270mm290mm€1,442.53
AUTONICS BWP20-12P területérzékelő Pnp műanyag 20mm 12 sugár | AC6DCL 32W344 BWP20-12PPNP nyílt gyűjtő270mm290mm-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTONICS BWP20-20P területérzékelő Pnp műanyag 20mm 20 sugár