AUTONICS BW20-44 Területérzékelő Npn Fém 20mm 44 Gerenda | AC6DBE 32W315

AUTONICS BW20-44 területérzékelő Npn fém 20mm 44 sugár

Tétel: AC6DBE Modell: BW20-44Kereszthivatkozás: 32W315

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFotoelektromos terület érzékelő
Gerendatávolság20mm
Kábelcsatlakozás4 tűs M12
Kábel hossza300mm
Áramkör típusaNPN nyílt gyűjtő
Mélység22.6mm
Magasság880mm
Ház anyagaAlumínium
IP besorolás65
FényforrásInfravörös LED
Max. Terhelés áram100mA
Max. Érzékelési távolság0.1 és 7m között
Min. CélméretÁtlátszatlan anyag 30mm
Gerendák száma44
Üzemi hőm. Hatótávolság-20-60 C fok
Kimeneti módVilágítani
Teljes magasság900mm
Áramforrás12–24 VDC
Védett magasság880mm
Válaszidő12 ms.
Érzékelő tartomány0.10 és 7.00m között
Szélesség28.6mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4
Hajó magassága (cm)12
Hajó hossza (cm)112
Hajószélesség (cm)7
HS-kód8541408000
Származási országKR

Termék részletek:

    • Áramfogyasztás (80mA)
    • Max. Terhelési feszültség (30VDC)

Termékváltozatok

TermékekModellÁramkör típusaMagasságTeljes magasságÁr
AUTONICS BW20-40 Területérzékelő Npn Fém 20mm 40 Gerenda | AC6DBC 32W313 BW20-40NPN nyílt gyűjtő800mm820mm€5,895.18
AUTONICS BW20-40P Területérzékelő Pnp Fém 20mm 40 Gerenda | AC6DBD 32W314 BW20-40PPNP nyílt gyűjtő800mm820mm€5,895.18
AUTONICS BW20-44P Területérzékelő Pnp Fém 20mm 44 Gerenda | AC6DBF 32W316 BW20-44PPNP nyílt gyűjtő880mm900mm€6,447.64
AUTONICS BW20-48 Területérzékelő Npn fém 20mm 48 gerenda | AC6DBG 32W317 BW20-48NPN nyílt gyűjtő960mm980mm€7,000.14
AUTONICS BW20-48P Területérzékelő Pnp Fém 20mm 48 Gerenda | AC6DBH 32W318 BW20-48PPNP nyílt gyűjtő960mm980mm€7,000.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTONICS BW20-44 területérzékelő Npn fém 20mm 44 sugár