Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AUTONICS BW20-40P Területérzékelő Pnp Fém 20mm 40 Gerenda | AC6DBD 32W314

AUTONICS BW20-40P területérzékelő Pnp fém 20mm 40 sugár

Raktáron
Tétel: AC6DBD Típus: BW20-40PKereszthivatkozás: 32W314
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
€5,895.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFotoelektromos terület érzékelő
Gerendatávolság20mm
Kábelcsatlakozás4 tűs M12
Kábel hossza300mm
Áramkör típusaPNP nyílt gyűjtő
Mélység22.6mm
Magasság800mm
Ház anyagaAlumínium
IP besorolás65
FényforrásInfravörös LED
Max. Terhelés áram100mA
Max. Érzékelési távolság0.1 és 7m között
Min. CélméretÁtlátszatlan anyag 30mm
Gerendák száma40
Üzemi hőm. Hatótávolság-20-60 C fok
Kimeneti módVilágítani
Teljes magasság820mm
Áramforrás12–24 VDC
Védett magasság800mm
Válaszidő12 ms.
Érzékelő tartomány0.10 és 7.00m között
Szélesség28.6mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4
Hajó magassága (cm)12
Hajó hossza (cm)112
Hajószélesség (cm)7
HS-kód8541408000
Származási országKR

Termék részletek:

    • Áramfogyasztás (80mA)
    • Max. Terhelési feszültség (30VDC)

Termékváltozatok

TermékekModellÁramkör típusaMagasságTeljes magasságÁr
AUTONICS BW20-40 Területérzékelő Npn Fém 20mm 40 Gerenda | AC6DBC 32W313 BW20-40NPN nyílt gyűjtő800mm820mm€5,895.18
AUTONICS BW20-44 Területérzékelő Npn Fém 20mm 44 Gerenda | AC6DBE 32W315 BW20-44NPN nyílt gyűjtő880mm900mm-
ajánlatkérés
AUTONICS BW20-44P Területérzékelő Pnp Fém 20mm 44 Gerenda | AC6DBF 32W316 BW20-44PPNP nyílt gyűjtő880mm900mm€6,447.64
AUTONICS BW20-48 Területérzékelő Npn fém 20mm 48 gerenda | AC6DBG 32W317 BW20-48NPN nyílt gyűjtő960mm980mm€7,000.14
AUTONICS BW20-48P Területérzékelő Pnp Fém 20mm 48 Gerenda | AC6DBH 32W318 BW20-48PPNP nyílt gyűjtő960mm980mm€7,000.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTONICS BW20-40P területérzékelő Pnp fém 20mm 40 sugár
€5,895.18 /Mértékegység