Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AUTONICS BF4R száloptikai fotoelektromos érzékelő Npn | AC6DEF 32W385

AUTONICS BF4R száloptikai fotoelektromos érzékelő Npn

Raktáron
Tétel: AC6DEF Modell: BF4RKereszthivatkozás: 32W385
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
€283.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzáloptikai érzékelő, automatikus hangolás
Áramkör típusaNPN
Mélység2.598 "
kijelzőLED
Elektromos kapcsolat2 m, 4 vezetékes kábel
Magasság1.291 "
IP besorolásNem értékelt
Max. Terhelés áram100mA
NEMA értékelésNem értékelt
Működési frekvencia142 a 200 Hz
Üzemi hőm. Hatótávolság14 fok és 122 fok F között
Áramforrás12–24 VDC
Válaszidő0.5 ms.
Szélesség0.472 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód9013809000
Származási országKR

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTONICS BF4R száloptikai fotoelektromos érzékelő Npn
€283.12 /Mértékegység