Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AUTONICS A200K-M599-G10 léptetőmotor 5-fázisú 34 Fr hajtóműves 1.4a 200 Nm | AE6BAC 5PFE9

AUTONICS A200K-M599-G10 léptetőmotor 5-fázisú 34 Fr hajtóműves 1.4a 200 Nm

Raktáron
Tétel: AE6BAC Modell: A200K-M599-G10Kereszthivatkozás: 5PFE9
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
€1,881.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStepper Motor
Fázisonként erősítő1.4
Keret méretNEMA 34 / 85 mm
Áttétel10:1
Magasság2.375 "
FelszerelésArc
Szerelési minta70 x 70mm
Teljes hossz5 11 / 16 "
Fázis5
Igényel5PFF4 vagy 5PFF5 meghajtó, 5PFF8 vagy 5PFF9 vezérlő, 5PFG0 vagy 5PFG1 kábel
Felbontás0.72 fokos teljes lépés
Rotor tehetetlenség2700.0 g-cm2
Tengely Dia.18mm
A tengely hossza32mm
Tengely típusaFogaskerék tengely
Szélesség2.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.6
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)29.46
Hajószélesség (cm)19.81
HS-kód8501104040
Származási országKR

Termék részletek:

    • Max. Tartási nyomaték (19.61 Nm / 2777.48 oz-in)
    • Tekercselési ellenállás (2.60 ohm)

Termékváltozatok

TermékekModellÁttételIgényelÁr
AUTONICS A140K-M599-G5 léptetőmotor 5-fázisú 34 Fr hajtóműves 1.4a | AE6BAA 5PFE7 A140K-M599-G55:15PFF4 vagy 5PFF5 meghajtó, 5PFF8 vagy 5PFF9 vezérlő, 5PFG0 vagy 5PFG1 kábel€186.47
AUTONICS A140K-G599-G5 léptetőmotor 5-fázisú 34 Fr hajtóműves 2.8a | AE6BAB 5PFE8 A140K-G599-G55:15PFF6 illesztőprogram, 5PFF8 vagy 5PFF9 vezérlő, 5PFG0 vagy 5PFG1 kábel€1,844.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTONICS A200K-M599-G10 léptetőmotor 5-fázisú 34 Fr hajtóműves 1.4a 200 Nm
€1,881.30 /Mértékegység